カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(6)
  • New-Era(ニューエラー)(16)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(14)
  • BIGM(丸山製作所)(14)
  • サンドビック(11)
  • brembo(11)
  • マパール(10)
  • ラディウス(10)
  • NTN(エヌティーエヌ)(9)
  • イスカル(7)
  • azbil(旧:山武)(7)
  • CKD(6)
  • ParkerTAIYO(6)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • チバ・テクノ(5)
  • 共立機巧(4)
  • ミスターマイスター(4)
  • リスパック(4)
  • CEJN(セイン)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hp-20」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部おねじ(段付)材質(ピン)(ステンレス)SUS301色(本体)シルバー材質(取付部)(ステンレス)SUS303
ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスハンドノブNBK(鍋屋バイテック会社)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)(ステンレス)SUS304種類丸形寸法s(mm)4.5材質(取付部)(ステンレス)SUS304
十字ノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)十字ノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部おねじ材質(ピン)(ステンレス)SUS301色(本体)シルバー材質(取付部)(ステンレス)SUS303
メタルプルノブ(めねじ) - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)メタルプルノブ(めねじ) - ハイジェニックデザインNBK(鍋屋バイテック会社)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[KMPFS-A4-HD]]----ショットブラスト [[KMPFS-A4-HP-HD]]----研磨
ねじ規格並目
フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザインNBK(鍋屋バイテック会社)
3,898税込4,288
1個
翌日出荷
ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 低頭タイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。座面からの異物や液体の侵入を防ぎます。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[SFHL-LH-HD]]----ショットブラスト [[SFHL-LH-HP-HD]]----研磨
用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械1袋入数(個)1ねじ規格並目
フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザインNBK(鍋屋バイテック会社)
3,898税込4,288
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃ 150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[SFHL-HD]]----ショットブラスト [[SFHL-HP-HD]]----研磨
用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械1袋入数(個)1ねじ規格並目
メタルプルノブ(おねじ) - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)メタルプルノブ(おねじ) - ハイジェニックデザインNBK(鍋屋バイテック会社)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[KMPMS-A4-HD]]----ショットブラスト [[KMPMS-A4-HP-HD]]----研磨
ねじ規格並目
sp-20特集