カテゴリ

  • 機構部品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • BIGM(丸山製作所)(109)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(15)
  • サンドビック(9)
  • 日東工器(9)
  • LAMP(スガツネ工業)(8)
  • azbil(旧:山武)(8)
  • Vance&Hines(7)
  • Cressall(7)
  • 共立機巧(6)
  • マパール(6)
  • 伊東屋(6)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(5)
  • イチグチ(4)
  • ケツト科学研究所(4)
  • Nikon(ニコン)(4)
  • 日立(4)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hp50」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    十字ノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形材質(取付部)SCS13(SUS304相当)
  • セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部おねじ(段付)材質(ピン)(ステンレス)SUS301色(本体)シルバー材質(取付部)(ステンレス)SUS303
  • セブンロブノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    種類多角形
  • フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃ 150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[SFHL-HD]]----ショットブラスト [[SFHL-HP-HD]]----研磨
    用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械1袋入数(個)1ねじ規格並目
  • 十字ノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    十字ノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部おねじ材質(ピン)(ステンレス)SUS301色(本体)シルバー材質(取付部)(ステンレス)SUS303
  • KEHS ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KEHS ステンレスハンドノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    種類多角形色(本体)シルバー
  • 十字ノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    十字ノブ(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
    材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部めねじ色(本体)シルバー材質(取付部)アルミニウム合金
  • フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 低頭タイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。座面からの異物や液体の侵入を防ぎます。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[SFHL-LH-HD]]----ショットブラスト [[SFHL-LH-HP-HD]]----研磨
    用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械1袋入数(個)1ねじ規格並目
  • セブンロブノブ(リーマ穴) NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ(リーマ穴)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部リーマ穴色(本体)シルバー材質(取付部)アルミニウム合金
  • KYTS 三角ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KYTS 三角ノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー材質(取付部)SCS13(SUS304相当)
  • ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレスハンドノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    耐蝕性にすぐれたステンレス製。 ユニバーサルデザインの7原則および人間工学に基づいた独自デザインにより、指でつまんでも、手のひらで握っても力を加えやすく、安定した操作を実現します。また、指の引っかかりやすい形状のため、作業用手袋をした状態での操作にも適しています。 ゆるやかな曲線で構成された形状のため、ノブのふき取り作業が容易です。また水のたまる部位がなく、水洗いにも適しています。 食品機械・医療機器・化学プラントなど、衛生管理が求められる用途に。
    材質(本体)SCS13(SUS304相当)/研磨寸法H(mm)39寸法d(mm)20寸法D(mm)50ねじ規格並目寸法s(mm)5寸法Lf(mm)18
  • ステンレスハンドノブ - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレスハンドノブ - ハイジェニックデザイン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    8,398税込9,238
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[KEHS-A4-HD]]----ショットブラスト [[KEHS-A4-HP-HD]]----研磨
    ねじ規格並目
  • スリーロブノブ - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)

    スリーロブノブ - ハイジェニックデザイン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[KTLFS-A4-HD]]----ショットブラスト [[KTLFS-A4-HP-HD]]----研磨
    ねじ規格並目
  • 十字ノブ(リーマ穴) NBK(鍋屋バイテック会社)

    十字ノブ(リーマ穴)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,798税込1,978
    1個
    18日以内出荷
    材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部リーマ穴色(本体)シルバー材質(取付部)アルミニウム合金