カテゴリ
- 機構部品(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- ESTERA(9)
- omron(オムロン)(8)
- 黒田精工(8)
- イスカル(6)
- RS PRO(6)
- コーセル(5)
- 空研工業(4)
- イマオコーポレーション(2)
- カナツー(2)
- リューター(日本精密機械工作)(2)
- アイトス(2)
- ARCOLECTRIC(2)
- アドコート(1)
- 岩崎電気(1)
- 京セラ(1)
- 椿本チエイン(1)
- 鶴見製作所(1)
- 東芝ライテック(1)
- ブランドをもっと見る
「hs-250」の検索結果

リニアクランパ・ズィー - 油圧 - 常時閉 - スリムタイプ - ブレーキ機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥519,800~税込¥571,780~1個47日以内出荷材質(本体)スティール/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド、(シール*1)NBR、(Oリング)FKM
ステンレスハンドノブ - ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,398~税込¥9,238~1個5日以内出荷から18日以内出荷ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[KEHS-A4-HD]]----ショットブラスト [[KEHS-A4-HP-HD]]----研磨ねじ規格並目