カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • ARCOLECTRIC(6)
  • アーム[作業工具](3)
  • 北川鉄工所(1)
  • GEDORE(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「i爪」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
協働ロボット用グリッパ(電動グリッパ)|2爪平行グリッパ HRC‐03(Digital I/O) NBK(鍋屋バイテック会社)協働ロボット用グリッパ(電動グリッパ)|2爪平行グリッパ HRC‐03(Digital I/O)NBK(鍋屋バイテック会社)
489,800税込538,780
1個
31日以内出荷から36日以内出荷
HRC-03 ・電動・2爪平行タイプ ・各社協働ロボット専用グリッパ ・プラグアンドプレイ 【NBKの協働ロボット用グリッパ3大ポイント】 最大把持力820N ・協働ロボット用グリッパは一般的に把持力が低い※傾向にありますが、NBKの協働ロボット用グリッパは安全性を保った上で最大把持力820Nを実現。 ・「協調作業」「共存作業」など、協働ロボット用グリッパを使用し、高い把持力が必要な方におすすめです。 ※ISO/TS15066では手及び指の最大許容力は140Nと定められています。 セルフロック機構 ・停電や緊急停止で電力の供給が止まってもワークを落としません。 ※電動対応の場合。 360°LED表示 ・グリッパの動作状態を外部から識別可能です。
仕様【ケーブルシューティング】内側ストローク(mm)10(片側)使用温度範囲(℃)5~50電圧(V)24繰返し精度(mm)±0.05制御Digital I/O保護等級IP40応答時間(秒)0.03移動距離(mm)0.5(必要最小/片側)爪長さ(mm)最大80駆動方式電動RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構機械式(セルフロック)最大消費電流(A)1把持力(N)【オープニング】最大190、【クロージング】最大190、【[ISO/TS 15066]適合】140未満最大爪質量(kg/片側)0.1オープニングタイム(秒)0.19クロージングタイム(秒)0.19
産業用ロボットカテゴリ