カテゴリ
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- JBL(36)
- ハーマン・インターナショナル(4)
- JAPPY(1)
- JBL professional(39)
- bolle(7)
- JUBILEE(6)
- PROST's(4)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(14)
- サイバーストーク(4)
- サンエス(887)
- サンドビック(14)
- ジョインテックス(5)
- スマートバリュー(38)
- タンガロイ(3)
- ホンダ(6)
- メディアカバーマーケット(12)
- ワルター(6)
- 京セラ(13)
- ブランドをもっと見る
「jbl」の検索結果
特価

フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-BL
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)400種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])23000最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)9.8ボルト数6常用トルク(N・m)4.9慣性モーメント(kg・m2)8.6×10-5ねじ寸法MM4材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M4許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)380材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4スリーブタイプBLスリーブ長(mm)18許容偏心(mm)0.15
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-95-BL
NBK(鍋屋バイテック会社)¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)4000種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000最大軸穴径(mm)50最大トルク(N・m)260ボルト数8常用トルク(N・m)130慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3ねじ寸法MM8材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M8許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)3600材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)35スリーブタイプBLスリーブ長(mm)45.5許容偏心(mm)0.2
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-BL
NBK(鍋屋バイテック会社)¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)1100種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])14000最大軸穴径(mm)38最大トルク(N・m)92ボルト数8常用トルク(N・m)46慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)2800材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプBLスリーブ長(mm)31許容偏心(mm)0.2
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-BL
NBK(鍋屋バイテック会社)¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)190ボルト数8常用トルク(N・m)95慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)3200材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプBLスリーブ長(mm)37許容偏心(mm)0.2
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-BL
NBK(鍋屋バイテック会社)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)800種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])17000最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)34ボルト数4常用トルク(N・m)17慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)1400材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプBLスリーブ長(mm)27.5許容偏心(mm)0.2