カテゴリ
- 機構部品(9)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- BIGM(丸山製作所)(77)
- SMC(50)
- スバル(21)
- ケナメタル(17)
- オザック精工(16)
- NEG(日電理化硝子)(14)
- テンパール工業(10)
- TAKIGEN(タキゲン)(10)
- 三桂製作所(6)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- ヨドグレーチング(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- イトーキ(4)
- エスコ(3)
- 昭和技研工業(3)
- NB(日本ベアリング)(3)
- FKD(フクダ精工)(3)
- 三菱電機(3)
- ブランドをもっと見る
「kc-25」の検索結果

アルミ取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷から5日以内出荷前面取りつけタイプの片持ち取っ手。 取りつけ穴はボルト穴用キャップでカバーできるため、ゴミやほこりがたまりにくい形状です。 傷がつきにくいつや消しタイプの静電塗装。材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(各色)、(ボルト穴用キャップ)ポリアセタール(各色)、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7寸法L(mm)162寸法H(mm)57寸法A(mm)25寸法F(mm)10寸法B(mm)40寸法C(mm)13.3寸法P(mm)20寸法A1(mm)28寸法h(mm)38寸法R(mm)8.3寸法H2(mm)28許容荷重(N)1000
平ハンドル F 追加工品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥11,980~税込¥13,178~1個8日以内出荷・ハンドル本体にグリップは付属していません。用途材質・仕上げ FC200、クロムメッキ材質スティール製
朝顔ハンドル D 追加工品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥11,980~税込¥13,178~1個8日以内出荷・ハンドル本体にグリップは付属していません。用途材質・仕上げ FC200、クロムメッキ材質スティール製
2スポークハンドル HSN 追加工品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥11,980~税込¥13,178~1個8日以内出荷・リトラクタブル回転グリップGGRつき2スポークハンドル。・グリップは引き上げてから倒す構造のため、不用意に倒れません。・ハンドル本体は鋳鉄、グリップはフェノール樹。高トルクにも耐える強力タイプです。用途ハンドル FC200、粉体塗装(黒) リトラクタブル回転グリップ フェノール樹脂(黒)材質フェノール樹脂製寸法T(mm)2.5スポーク数2
プラハンドル PH・PHS 追加工品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,498~税込¥7,148~1個8日以内出荷・プラスティックハンドルのスタンダードモデル。・ハブ材質は2種類。・グリップ取りつけ穴つきです。・ハンドル本体にグリップは付属していません。用途ハンドル ナイロン6(黒) ハブ PH:FC200、四三酸化鉄皮膜(黒)。PHS:SUS303 グリップ取り付け穴インサート PH:SUM22L、三価クロメート処理。PHS:SUS303
ステンレスハンドル HSM 追加工品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷・ステンレスハンドルのスタンダードモデル。・ハンドル本体にグリップは付属していません。用途材質・仕上げ SCS13(SUS304相当)材質ステンレス製