カテゴリ
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- ALBA(アルバ)(3)
- ANEX(2)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- brembo(3)
- CKD(10)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(3)
- Kawasaki(438)
- KSフィルター(3)
- NGK(日本特殊陶業)(2)
- NTB(4)
- SCHOTT(ショット)(2)
- SMC(64)
- TRUSCO(11)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- Vesrah(4)
- エスコ(13)
- コガネイ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構|リニアクランパ・ズィー MKL
NBK(鍋屋バイテック会社)¥77,980税込¥85,7781個当日出荷から5日以内出荷低コストタイプ。 テーブルの保持・位置決め・びびり防止に。 低コストの常時開(NormallyOpen)タイプです。 空気圧供給時:リニアガイドウェイのレールをクランプします。 空気圧排出時:クランプを開放します。 コンパクト設計。 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。使用温度範囲(℃)-10~70制御方式空気圧・常時開呼び【適合レール】#15~#25最高使用圧力(MPa)0.65応答時間(秒)最大0.06寿命【クランプ】100万回最低使用圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら