カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SMC(1)
- TRUSCO(1)
- まつうら工業(2)
- エーアンドエーテック(1)
- ケーエム(KM)(2)
- ケーエム精密(24)
- ホンダ(1)
- ムロオカ産業(1)
- 三桂製作所(43)
- 協和[機構部品](1)
- 大阪魂(1)
- 日本ケミコン(2)
- 未来工業(1)
「kms 16」の検索結果

メタルプルノブ(おねじ) - ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298~税込¥5,828~1個5日以内出荷から18日以内出荷ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[KMPMS-A4-HD]]----ショットブラスト [[KMPMS-A4-HP-HD]]----研磨ねじ規格並目