カテゴリ
- 機構部品(13)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- MARWI(15)
- ナベヤ(11)
- 渡辺電機工業(10)
- イマオコーポレーション(9)
- シモン(9)
- TRUSCO(6)
- 応研(6)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(5)
- SUS(エスユーエス)(5)
- 椿本チエイン(4)
- エスコ(3)
- THK(3)
- マイゾックス(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- K&N(3)
- コルティナ(3)
- 呉竹(2)
- サンコーテクノ(2)
- ブランドをもっと見る
「kn11」の検索結果

LEM プラクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から7日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
LEMS クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
LUDMS プラクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷から5日以内出荷形状T字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー取付部おねじ
プラクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(止めネジ)スティール
プラクランプレバー - 平座金組み込みタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷から5日以内出荷平座金が組み込まれたプラクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(平座金)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目使用例LEM-LW_2.eps
プラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷ばね座金が組み込まれたプラクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目使用例LEM-W_2.eps
プラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷ばね座金が組み込まれたプラクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目使用例LEM-W_2.eps
プラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,898~税込¥3,188~1個5日以内出荷長穴用座金が組み込まれたプラクランプレバー。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(長穴用座金)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目寸法Lw(mm)2
プラクランプレバー - 平座金組み込みタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷平座金が組み込まれたプラクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(平座金)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目使用例LEM-LW_2.eps
LEFE プラクランプレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥969税込¥1,0661個5日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L取付部めねじ材質(止めネジ)スティール
プラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,098~税込¥2,308~1個5日以内出荷長穴用座金が組み込まれたプラクランプレバー。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(長穴用座金)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目寸法Lw(mm)2