カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(64)
- CKD(4)
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- IDEC(和泉電気)(11)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- Merck(メルクミリポア)(7)
- PISCO(ピスコ)(4)
- SMC(62)
- THK(4)
- VISHAY(26)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12)
- スズキ(6)
- ホンダ(24)
- マルヤス電業(6)
- 三菱ふそう(17)
- 京セラ(11)
- 椿本チエイン(4)
- 雅(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「l2001」の検索結果

リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構|リニアクランパ・ズィー MKL
NBK(鍋屋バイテック会社)¥75,980税込¥83,5781個当日出荷から5日以内出荷低コストタイプ。 テーブルの保持・位置決め・びびり防止に。 低コストの常時開(NormallyOpen)タイプです。 空気圧供給時:リニアガイドウェイのレールをクランプします。 空気圧排出時:クランプを開放します。 コンパクト設計。 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。使用温度範囲(℃)-10~70制御方式空気圧・常時開呼び【適合レール】#15~#25最高使用圧力(MPa)0.65応答時間(秒)最大0.06寿命【クランプ】100万回最低使用圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル自動化ユニット|カラー EOCL‐200
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷から5日以内出荷ハンドル自動化ユニットEPU-200用カラー ハンドル自動化ユニットEPU-200の軸穴径を、回転軸に合わせて変更できます。 耐食性に優れたステンレス製。 全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル自動化ユニット|高トルクアダプタ用カラー EOTCL‐200
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷から5日以内出荷高トルクアダプタEOAT-200専用のカラー。 高トルクアダプタの軸穴径を、回転に合わせて変更できます。 耐蝕性にすぐれたステンレス製。 六角穴付き止めねじ(M6×2本)が付属しています。材質【本体】SUS304、【六角穴付止めねじ】SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応
リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構|リニアクランパ・ズィー MKSL
NBK(鍋屋バイテック会社)¥83,980税込¥92,3781個5日以内出荷低コストタイプ。 テーブルの保持・位置決め・びびり防止に。 低コストの常時閉(NormallyClose)タイプです。 空気圧供給時:クランプを解放します。 空気圧排出時:ばねの力でリニアガイドウェイのレールをクランプします。 コンパクト設計。 既存システムへの組み付けも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。使用温度範囲(℃)-10~70制御方式空気圧・常時閉呼び【適合レール】#15~#25最高使用圧力(MPa)0.65応答時間(秒)最大0.06RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.55(開放)プラスコネクション不可