カテゴリ
- 機構部品(9)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- KITO(キトー)(990)
- UNITE(43)
- BIGM(丸山製作所)(34)
- アルベ(チトセ)(19)
- DAYTONA(デイトナ)(17)
- CKD(12)
- イスカル(11)
- サンドビック(10)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(8)
- タンガロイ(7)
- メディアカバーマーケット(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- NTB(4)
- ITT CANNON(4)
- WUBEN(ウーベン)(4)
- ブランドをもっと見る
「l50c」の検索結果

カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。電気絶縁性があります。スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)3適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
PLX インデックスプランジャー(ノブつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から18日以内出荷ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。用途割り出し・位置決めに。
PDX インデックスプランジャー(キータイプ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698~税込¥5,168~1個5日以内出荷から18日以内出荷色ノブ:つや消し黒、カバーキャップ:つや消し黒タイプキー操作タイプ
クランプレバー(球状パッドつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷ねじ先にパッドをつけたクランプレバー ねじ部先端の球面形状のパッドが点接触でワークを確実に固定します。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(パッド)S45C(硬度50HRC以上)ねじ規格並目