カテゴリ

  • 機構部品(162)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • 三菱電機(104)
  • イトーキ(40)
  • SMC(28)
  • THK(16)
  • 興和オプトロニクス(16)
  • RS PRO(14)
  • オーム電機(11)
  • 協和[機構部品](10)
  • 未来工業(8)
  • ユーエイキャスター(8)
  • BULGIN(7)
  • 富士フイルム(6)
  • TOSTEM(LIXIL)(6)
  • Igus(イグス)(5)
  • エスコ(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 三菱マテリアル(4)
  • IKO(日本トムソン)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm-16」の検索結果

関連キーワード
170件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PHL プランジャーホルダ NBK(鍋屋バイテック会社)

    PHL プランジャーホルダ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    4日以内出荷
    ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 低頭タイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。座面からの異物や液体の侵入を防ぎます。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[SFHL-LH-HD]]----ショットブラスト [[SFHL-LH-HP-HD]]----研磨
    用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械1袋入数(個)1ねじ規格並目
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥10,199~税込¥11,219~
    1個
    17日以内出荷から18日以内出荷
    ・取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HDでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。・頭部研磨仕上げのSCNL-HP-HDがあります。
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥10,199~税込¥11,219~
    1個
    17日以内出荷から18日以内出荷
    ・取りつけ面のすき間をシールリング(FSRN-HD-E)でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・シールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準じた材料を使用しています。・表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。・本体は耐久性にすぐれたSUS316L製。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。<用途>。食品機械/食品製造ライン/医薬品機械
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥10,799~税込¥11,879~
    1個
    17日以内出荷から18日以内出荷
    ・ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。・取りつけ面のすき間をシールリング(FSRN-HD-E)でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・シールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。<用途>。食品機械/食品製造ライン/医薬品機械
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥10,799~税込¥11,879~
    1個
    17日以内出荷から18日以内出荷
    ・取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HDでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。・頭部研磨仕上げのSFHL-HP-HDがあります。<用途>。食品機械/食品製造ライン/医薬品機械
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥10,199~税込¥11,219~
    1個
    17日以内出荷から18日以内出荷
    ・ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。・低頭タイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・取りつけ面のすき間をシールリング(FSRN-HD-E)でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・シールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。<用途>。食品機械/食品製造ライン/医薬品機械
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥12,199~税込¥13,419~
    1個
    17日以内出荷から18日以内出荷
    ・ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。・頭部研磨仕上げ。・取りつけ面のすき間をシールリング(FSRN-HD-E)でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・シールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。<用途>。食品機械/食品製造ライン/医薬品機械
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥11,399~税込¥12,539~
    1個
    17日以内出荷から18日以内出荷
    ・ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。・頭部研磨仕上げ。・低頭タイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・取りつけ面のすき間をシールリング(FSRN-HD-E)でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・シールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。<用途>。食品機械/食品製造ライン/医薬品機械
  • クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
  • セブンロブノブ (スティール製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ (スティール製・おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(16件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
    種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SUM22L
  • セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
    色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)
  • SPN-L フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPN-L フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    ¥1,110~税込¥1,221~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高油圧仕様のスクリュープラグ 使用可能温度:100℃
    用途油圧機器、空圧機器、一般産業機械
  • LEM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LEM プラクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
  • LDM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDM クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(止めネジ)スティール
  • LUDM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LUDM プラクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状T字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー取付部おねじ
  • ディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ディンプルノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    外周のくぼみが操作性を高めています。
    色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)特性高品質。ヒューマンなデザイン。材質(取付部)(スティール)SWCH10R
  • GNTR/GNTRS 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    GNTR/GNTRS 回転グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷
    六角穴による裏側からの取りつけ方式 ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化
    ねじ規格並目
  • ローレットノブ (スティール製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ローレットノブ (スティール製・おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)(スティール)SWCH10R種類丸形取付部おねじ(段付)表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ材質(取付部)(スティール)SWCH10R
  • LECM ミニプラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LECM ミニプラクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycle Assessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
    形状L字形歯数18材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー回し半径(mm)30材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ
  • ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状L字形歯数18材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)30取付部おねじ
  • KDMS ディンプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KDMS ディンプルノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
  • ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M6 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M6

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
  • ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M8 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M8

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
  • KUM・KUF ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KUM・KUF ローレットノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類丸形
  • GRP 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    GRP 回転グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ部がステンレス製のフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 M3-M10の豊富なねじサイズ。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目色(本体)CR
  • カムレバー(おねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(おねじ) - 固定タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー取付部おねじ材質(ピン)スティール
  • LEMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LEMS クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
  • KRM ディンプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KRM ディンプルノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)
  • ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M3 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M3

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM3表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
  • KIM・KIF プラスティックミニノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KIM・KIF プラスティックミニノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    色(ノブ)黒材質(本体)ナイロン6種類丸形
  • マグネットつき六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネットつき六角ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ねじ規格並目
  • LHMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LHMS クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー取付部おねじ
  • ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M4 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M4

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
  • LDMS-NI クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDMS-NI クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
  • ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M5 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M5

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
  • テンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    テンションレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    形状ノブ付形種類テンションレバー取付部おねじ
  • オイルレベルウィンドウ - テーパねじタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    オイルレベルウィンドウ - テーパねじタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    本体は真鍮製。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:100℃ 配管用シールテープと共にご使用ください。
  • カムレバー(おねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(おねじ) - 固定タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6ねじ規格並目