カテゴリ
- 機構部品(7)
- ねじ・ボルト・釘(4)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- ERECTA(エレクター)(62)
- SMC(6)
- プロト(4)
- Canon(3)
- 日東工業(2)
- OSRAM(オスラム)(2)
- ABRACON(2)
- ナリカ(2)
- イスカル(1)
- エスコ(1)
- ケナメタル(1)
- ナンシン(1)
- ヒサゴ(1)
- 三菱電機(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- ナベヤ(1)
- テンパール工業(1)
- ブランドをもっと見る
「ls-122」の検索結果

ロックピン - リングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から20日以内出荷リング付ロックピン。 スピーディなワークの位置決め・固定ができます。 取付後にリングを倒せば、上部スペースを確保できます。 PBPLS-NIはオールステンレス製、耐蝕性・耐熱性に優れています。
ボールロックピン - リテーナタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から18日以内出荷抜き差しのみで使用できるロックピン。 スピーディにワークの位置決め・固定ができます。材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ピン)SUS303相当、(ボール)SUS420J2相当、(スプリング)SUS631相当
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980~税込¥12,078~1個17日以内出荷から18日以内出荷・T字ノブつきロックピン。・ノブに厚みがないので、並べて使用する場合にスペースが確保できます。・スピーディなワークの位置決め・固定ができます。・相手側穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。・せん断荷重の大きさにより、標準タイプと重荷重タイプがあります。重荷重タイプのせん断荷重は標準タイプの約1.5倍。・品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。 末尾記号なし:標準タイプ。 末尾記号”H”:重荷重タイプ
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980~税込¥12,078~1個17日以内出荷から18日以内出荷・操作しやすいノブつきロックピン。・スピーディなワークの位置決め・固定ができます。・相手穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。・せん断荷重の大きさにより、標準タイプと重荷重タイプがあります。重荷重タイプのせん断荷重は標準タイプの1.5倍。・品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。 末尾記号なし:標準タイプ。 末尾記号”H”:重荷重タイプ
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,598税込¥6,1581個18日以内出荷・抜き差しのみで使用できるロックピン。・コンパクトな設計が可能です。・スピーディなワークの位置決め・固定ができます。・オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。・相手側穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,798~税込¥4,178~1個17日以内出荷から18日以内出荷・コストパフォーマンスを高めたロックピン。・スピ―ディなワークの位置決め・固定ができます。・相手穴からの抜け止めには、ボール(ステンレス鋼板)を使用。・PCPLS-NIはオールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,198~税込¥5,718~1個18日以内出荷・リングつきロックピン。・スピーディなワークの位置決め・固定ができます。・取りつけ後にリングをたおせば、上限スペースを確保できます。・相手穴からの抜け止めには、ボール(ステンレス鋼板)を使用。・PBPLS-NIはオールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。