カテゴリ
- 機構部品(30)
- ねじ・ボルト・釘(3)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(448)
- KITO(キトー)(243)
- コガネイ(157)
- メディアカバーマーケット(105)
- ParkerTAIYO(76)
- CKD(64)
- 大阪魂(55)
- OSG(オーエスジー)(26)
- RS PRO(24)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(23)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(23)
- ブロードウォッチ(23)
- StarTech.com(22)
- モートーン(22)
- omron(オムロン)(20)
- ケルヒャー(20)
- SUS(エスユーエス)(20)
- 日恵製作所(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「m-10b」の検索結果

プラスティックボール
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から5日以内出荷機械組み立て部品としてねじインサート(芯金)ありRoHS指令(10物質対応)対応
取っ手用変換座金
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷から5日以内出荷めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換する座金。 座金は取っ手のめねじ穴に対して回転可能。任意の位置で固定でき、取りつけ穴の位置を微調整できます。 カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。←2 末尾記号[[BK]]----つや消し黒 末尾記号[[SG]]----つや消しシルバー 1セットに座金2個、取っ手と座金を固定するための六角穴付き皿ボルト2本が同梱されています。
KUWF プラスティックウィングノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥529税込¥5821個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類T字形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部めねじ材質(取付部)スティール
プラスティックウィングノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥629税込¥6921個3日以内出荷から5日以内出荷色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類蝶形取付部めねじ取付長(mm)18材質(取付部)黄銅
KUWFS プラスティックウィングノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥649税込¥7141個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類T字形取付部めねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
KUDFS プラスティックミニノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥819税込¥9011個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部めねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
KUDF プラスティックミニノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥569税込¥6261個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部めねじ材質(取付部)スティール
テンションレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,798税込¥4,1781個18日以内出荷回し半径が大きく、小さい力で大きな締めつけ力が得られます。 レバー部にはゆるやかな角度がついており、高さを抑えながら手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保しています。 レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。 部品のカラーを統一した一体感のあるデザイン。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)SUS304*1、(スプリング)ステンレス鋼線、(キャップ)ナイロン6(各色)ねじ規格並目
テンションレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,098税込¥7,8081個18日以内出荷回し半径が大きく、小さい力で大きな締めつけ力が得られます。 レバー部にはゆるやかな角度がついており、高さを抑えながら手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保しています。 レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。 部品のカラーを統一した一体感のあるデザイン。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304*1、(スプリング)ステンレス鋼線、(キャップ)ナイロン6(各色)ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - レバーキャップつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷から5日以内出荷レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。レバーを離すと、内蔵スプリングの力で元の位置に戻ります。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。 手になじむレバーキャップがついています。ねじピッチ1.5ねじ規格細目
インデックスプランジャ - レバータイプ - 180°回転制限 - ロック機構つき - レバーキャップつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。 手になじむレバーキャップがついています。ねじピッチ1.5ねじ規格細目
インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180° 回転制限 - ロック機構つき - レバーキャップつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,398税込¥10,3381個5日以内出荷レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。 本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。 ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 手になじむレバーキャップがついています。ねじピッチ1.5ねじ規格細目
インデックスプランジャ(ステンレス製) - レバータイプ - 180°回転制限 - レバーキャップつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,398税込¥10,3381個5日以内出荷レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。 レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。レバーを離すと、内蔵スプリングの力で元の位置に戻ります。 レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。 ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 手になじむレバーキャップがついています。ねじピッチ1.5ねじ規格細目
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,698~税込¥1,868~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898~税込¥2,088~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目ロックナット無し
レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,698~税込¥1,868~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目ロックナット無し
レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスク(黒)つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,398~税込¥3,738~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじパッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,798~税込¥4,178~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 ねじパッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(アンカーボルト取りつけ用プレート)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスク(白)つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,500~税込¥3,850~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじパッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(白)つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,798~税込¥4,178~1個18日以内出荷から20日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼寸法t(mm)3ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998~税込¥4,398~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(アンカーボルト取りつけ用プレート)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 六角調整
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,098~税込¥2,308~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角調整 - ラバーディスク(黒)つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,598~税込¥3,958~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼寸法t(mm)3ねじ規格並目寸法sw1(mm)17