カテゴリ

  • 機構部品(16)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • CKD(86)
  • コガネイ(43)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • アルインコ(15)
  • バクマ工業(12)
  • RS PRO(10)
  • ワルター(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(6)
  • omron(オムロン)(4)
  • ケナメタル(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • コクヨ(3)
  • 日立産機システム(3)
  • 泉精器製作所(2)
  • NSK(日本精工)(2)
  • カシオ計算機(2)
  • サンドビック(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-200b」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(黒)つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(黒)つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。 ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(アンカーボルト取りつけ用プレート)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5ねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - ラバーディスク(白)つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - ラバーディスク(白)つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - アンカー固定タイプ - 二面幅調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ロックナットねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角頭つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角頭つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - ラバーディスク(黒)つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - ラバーディスク(黒)つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(白)つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスク(白)つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼ねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき - ラバーディスク(白)つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき - ラバーディスク(白)つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼寸法t(mm)3ねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(アンカーボルト取りつけ用プレート)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5ねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角頭つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角頭つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。 ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(アンカーボルト取りつけ用プレート)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5ねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき - ラバーディスク(黒)つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角頭つき - ラバーディスク(黒)つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼寸法t(mm)3ねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - スタッドカバーつき - ラバーディスク(黒)つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - スタッドカバーつき - ラバーディスク(黒)つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(スタッドカバー)SUS303、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5寸法t(mm)3ねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - スタッドカバーつき - ラバーディスク(白)つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - スタッドカバーつき - ラバーディスク(白)つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(スタッドカバー)SUS303、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5寸法t(mm)3ねじ規格並目
足場周辺機器カテゴリ