カテゴリ

  • メカニカル部品(20)
  • 機構部品(10)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(4)
  • 大阪魂(84)
  • TRUSCO(60)
  • omron(オムロン)(48)
  • サンワサプライ(42)
  • イマオコーポレーション(29)
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • StarTech.com(27)
  • 日動工業(24)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(24)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • 三木プーリ(22)
  • メディアカバーマーケット(22)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(19)
  • MIYOSHI(小西製作所)(19)
  • エスコ(18)
  • コーセル(18)
  • LAMP(スガツネ工業)(16)
  • 十川ゴム(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10 160」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カプリコン MRGシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MRGシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)(18件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から8日以内出荷
軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ
HAC クランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)HAC クランクハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
LRG プラスティックグリップレバー NBK(鍋屋バイテック会社)LRG プラスティックグリップレバーNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状スティック形取付部おねじ
カプリコン オルダムタイプ MOR NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MORNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
SCS-R・SCSS-R クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SCS-R・SCSS-R クランピングスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)
17,980税込19,778
1組
当日出荷から61日以内出荷
JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。
許容偏角(°)1/6材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
カプリコン MJTシリーズ MJT-65C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-65CNBK(鍋屋バイテック会社)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ねじ寸法MM8/M6軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)16/8
カプリコン オルダムタイプ MOR-K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOR-KNBK(鍋屋バイテック会社)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
8,298税込9,128
1個
当日出荷から8日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)付属品セットスクリュー
カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XGT・XGSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ
プラスティッククランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティッククランクハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から4日以内出荷
フランジ形固定軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形固定軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1セットほか
当日出荷から61日以内出荷
種類フランジタイプ
リニアクランパ・ズィー MKS NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー MKSNBK(鍋屋バイテック会社)
479,800税込527,780
1個
当日出荷から61日以内出荷
リニアクランパ・ズィー MK NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー MKNBK(鍋屋バイテック会社)
429,800税込472,780
1個
当日出荷から61日以内出荷
U取っ手 - 座金つき NBK(鍋屋バイテック会社)U取っ手 - 座金つきNBK(鍋屋バイテック会社)
809税込890
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容荷重(N)1000
カプリコン オルダムタイプ MOR-CK NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOR-CKNBK(鍋屋バイテック会社)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
カプリコン MJTシリーズ MJT-65K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-65KNBK(鍋屋バイテック会社)
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000サイズMJT-65K材質(本体)A2017質量(g)510タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-4ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)15
カプリコン・ミニ キータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ キータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2軸方向変位(mm)±0.5材質(本体)SUS303タイプキータイプ寸法c(Φmm)62.5適合軸公差h6およびh7(推奨)付属品セットスクリュー
カプリコンlimX XBSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類ディスクタイプ
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-82C5 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-82C5NBK(鍋屋バイテック会社)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)80許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])7000許容偏心(mm)0.5材質(本体)A7075質量(g)1220種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)35最大トルク(N・m)160慣性モーメント(kg・m2)9×10-4ねじ寸法MM8材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)35000軸方向変位(mm)±1.2ねじ締付トルク(N・m)30
HDA・HDB アルミディスクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)HDA・HDB アルミディスクハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類ディスク
HPS プラソリッドハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)HPS プラソリッドハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)
8,798税込9,678
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類ソリッド材質フェノール樹脂
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-ER NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-ERNBK(鍋屋バイテック会社)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)160許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])14000許容偏心(mm)0.1材質(本体)S45C質量(g)1100種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38最大トルク(N・m)320ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5静的ねじりばね定数(N・m/rad)4900材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプERDスリーブ長(mm)31
HCH アルミディスクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)HCH アルミディスクハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
種類ディスク材質アルミニウム
カプリコン MJTシリーズ MJT-65 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-65NBK(鍋屋バイテック会社)
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38軸方向変位(mm)0~+1.5
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-RD NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-RDNBK(鍋屋バイテック会社)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)160許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])14000許容偏心(mm)0.1材質(本体)S45C質量(g)1100種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38最大トルク(N・m)320ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5静的ねじりばね定数(N・m/rad)4900材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプRDスリーブ長(mm)31
カプリコン MOHSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MOHSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])900材質(本体)SUS303種類オルダムタイプ
URH リトラクタブル取手 NBK(鍋屋バイテック会社)URH リトラクタブル取手NBK(鍋屋バイテック会社)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
D18許容荷重(N)1000
LCGS コニカルグリップレバー NBK(鍋屋バイテック会社)LCGS コニカルグリップレバーNBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類グリップレバー形状スティック形取付部おねじ材質(本体)SUS303
フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)
44,980税込49,478
1セット
翌日出荷から61日以内出荷
種類フランジタイプ許容偏角(°)1/6材質(本体)S25C以上