カテゴリ

  • メカニカル部品(41)
  • 機構部品(41)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(7)
  • 大阪魂(649)
  • omron(オムロン)(236)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(153)
  • BIGM(丸山製作所)(134)
  • コーセル(101)
  • 三木プーリ(83)
  • ダイヤトレンド(83)
  • サンエス(64)
  • イマオコーポレーション(59)
  • TRUSCO(54)
  • 北陽電機(51)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(45)
  • Panasonic(パナソニック)(40)
  • KITO(キトー)(39)
  • ケルヒャー(38)
  • 三菱電機(38)
  • CKD(37)
  • IDEC(和泉電気)(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10 55」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
87件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
    色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)
  • SGT グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SGT グラブスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-55 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-55

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)32許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.4
  • SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-55C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-55C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)32ねじ寸法MM6/M5許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8/4
  • KIM・KIF プラスティックミニノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KIM・KIF プラスティックミニノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    色(ノブ)黒材質(本体)ナイロン6種類丸形
  • トルクコントロールノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    トルクコントロールノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。
    材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト(黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)ねじ規格並目色(本体)BK
  • スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ規格並目
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-55K NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-55K

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    サイズMJT-55K材質(本体)A2017質量(g)310タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)32慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-4ねじ寸法MM6許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)7
  • KJM・KJF プラスティック十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KJM・KJF プラスティック十字ノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    翌々日出荷から18日以内出荷
    種類多角形
  • セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部おねじ(段付)材質(ピン)(ステンレス)SUS301色(本体)シルバー材質(取付部)(ステンレス)SUS303
  • KSGMS セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KSGMS セブンロブノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
  • セブンロブノブ (スティール製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ (スティール製・おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(16件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
    種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SUM22L
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-WH NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-WH

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)800種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])17000最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)70ボルト数4常用トルク(N・m)35慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)1600材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプWHスリーブ長(mm)27.5許容偏心(mm)0.15
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-EW NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-EW

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)800種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])17000最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)70ボルト数4常用トルク(N・m)35慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)1600材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプEWHスリーブ長(mm)27.5許容偏心(mm)0.15
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-ER NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-ER

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)800種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])17000最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)120ボルト数4常用トルク(N・m)60慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)2600材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプERDスリーブ長(mm)27.5許容偏心(mm)0.1
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-BL NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-BL

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)800種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])17000最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)34ボルト数4常用トルク(N・m)17慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)1400材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプBLスリーブ長(mm)27.5許容偏心(mm)0.2
  • プラスティックミニノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラスティックミニノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    色(ノブ)黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)SUSXM7
  • プラスティックミニノブ  スラストパッド付 NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラスティックミニノブ スラストパッド付

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    色(ノブ)黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)SUSXM7
  • 十字ノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    十字ノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部おねじ材質(ピン)(ステンレス)SUS301色(本体)シルバー材質(取付部)(ステンレス)SUS303
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-RD NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-RD

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)800種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])17000最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)120ボルト数4常用トルク(N・m)60慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)2600材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプRDスリーブ長(mm)27.5許容偏心(mm)0.1
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)800種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])17000最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)150ボルト数4常用トルク(N・m)75慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)D64材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)9000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプGRスリーブ長(mm)27.5許容偏心(mm)0.08
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-EG NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-EG

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)800種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])17000最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)150ボルト数4常用トルク(N・m)75慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)D64材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)9000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプEGRスリーブ長(mm)27.5許容偏心(mm)0.08
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-EB NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-EB

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)800種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])17000最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)34ボルト数4常用トルク(N・m)17慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)1400材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプEBLスリーブ長(mm)27.5許容偏心(mm)0.2
  • KIPMS プラスティックミニノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KIPMS プラスティックミニノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
  • スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    5日以内出荷
    スラストパッドつきグラブスクリュー。 ワークの締めつけ・位置決め・ストッパなどの用途に。 スラストパッド底面の受け溝がシャフトやパイプなどの円筒形状のワークを確実に固定します。 スラストパッドはグラブスクリューに対して、12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。 グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。
    材質(グラブスクリュー)S45C相当、先端部焼入れ/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スラストパッド)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)ねじ規格並目寸法X min(mm)7.5
  • セブンロブノブ - パッドつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ - パッドつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
  • トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    18日以内出荷
    トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。 指のかかりがよく、力をかけやすい形状です。
    材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)ねじ規格並目色(本体)BK
  • MJ用スリーブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    MJ用スリーブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類関連商品
  • カプリコン オルダムタイプ MOR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOR

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3
  • カプリコン オルダムタイプ MOR-C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOR-C

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。
    用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3材質(スペーサ)ポリアセタール
  • カップリング ジョータイプ MJT-K-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カップリング ジョータイプ MJT-K-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
  • スモールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    スモールプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニボールプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M2、M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。 ゆるみ止めのためのナイロンロックつきです(M2、M3、M4を除く)。
    材質(本体)SUS304相当タイプ重荷重材質(ボール)SUJ2(硬度55~60HRC)材質(スプリング)SWPB材質(スペーサ)SUS304
  • カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017タイプクランピング+キー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
  • KRM ディンプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KRM ディンプルノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)
  • 長形グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    長形グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥509税込¥560
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニボールプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。MPSはオールステンレス製です。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
  • シュアフレックスカップリング NBK(鍋屋バイテック会社)

    シュアフレックスカップリング

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-20 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-20

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    サイズMJT-20材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])31000最大軸穴径(mm)11許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+0.8