カテゴリ
- 機構部品(97)
- ねじ・ボルト・釘(31)
- メカニカル部品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(13)
- RS PRO(804)
- イマオコーポレーション(659)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(263)
- 大阪魂(261)
- サカエ(226)
- ナベヤ(189)
- エスコ(154)
- HAMMOND(99)
- ノーブランド(85)
- SICK(74)
- SMC(71)
- BIGM(丸山製作所)(68)
- NEC(63)
- EBM PAPST(59)
- ニューストロング販売(58)
- プロトブレンボ(57)
- FYH(日本ピローブロック)(48)
- 旭精工(41)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「m12 lan」の検索結果
特価

SCS-GB・SCSS-GB クランピングスクリュー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。
クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。材質(ねじ部)SUSXM7、(ボール)SUS440C(硬度55-60HRC)/テンパカラー(きつね色)ねじ規格並目
クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)/四三酸化鉄皮膜(黒)ねじ規格並目
フランジ形たわみ軸継手 ボルトセット
NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)¥599税込¥6591セット当日出荷から5日以内出荷ブシュ付きボルトです。セット内容ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト種類関連商品材質(ボルト)SS400または相当材材質(ナット)SS400相当材質(ブッシュ)NBR材質(座金)SS400または各相当材材質(ばね座金)SWRH62(A、B)
クランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷から5日以内出荷すべてのサイズを全ねじで標準化。 ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。材質(ねじ部)SUSXM7、(ボール)SUS440C(硬度55-60HRC)/テンパカラー(きつね色)ねじ規格並目
クランピングスクリュー - ギザボール - 反転防止機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷から5日以内出荷ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。材質(ねじ部)SUSXM7、(ボール)SUS440C(硬度55-60HRC)ねじ規格並目
クランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷から5日以内出荷すべてのサイズを全ねじで標準化。 ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)/四三酸化鉄皮膜(黒)ねじ規格並目
クランピングボルト - ギザボール - 反転防止機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷から5日以内出荷ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。材質(ねじ部)SUSXM7、(ボール)SUS440C(硬度55-60HRC)ねじ規格並目
クランピングスクリュー - ギザボール - 反転防止機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)ねじ規格並目
クランピングボルト - ギザボール - 反転防止機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)ねじ規格並目
SPN-L フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から5日以内出荷高油圧仕様のスクリュープラグ 使用可能温度:100℃用途油圧機器、空圧機器、一般産業機械
PLXS インデックスプランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から18日以内出荷ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。用途割り出し、位置決めに。
ミニボールプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥919税込¥1,0111個当日出荷から3日以内出荷ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M2、M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。 ゆるみ止めのためのナイロンロックつきです(M2、M3、M4を除く)。材質(本体)SUS304相当タイプ重荷重材質(ボール)SUJ2(硬度55~60HRC)材質(スプリング)SWPB材質(スペーサ)SUS304
インデックスプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。材質(本体)SUS303タイプステンレス製・ロックナット付材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)SUS303、ニッケルメッキ・研削材質(スプリング)SUS301材質(ロックナット)SUS303
PLP ロングストロークプランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷用途オイルブレーカー、ノックアウト、ポジショナなどの用途に仕様ゆるみ止めあり材質(六角穴付き止めねじ)SWCH12/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スプリング)SWPB材質(ゆるみ止め)ナイロンロック
PLYS インデックスプランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から18日以内出荷各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く) ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性に優れます。材質(ノブ)ナイロン6、(本体)SUS303、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301
インデックスプランジャ用ナット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥199税込¥2191個当日出荷から7日以内出荷通常のナットよりも薄いインデックスプランジャ固定用のナット。 インデックスプランジャを薄板に固定する場合に適しています。材質(本体)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)ねじ規格細目
インデックスプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンは焼入れ(スチール製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)タイプスティール製・ロックナット付材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)S45C(硬度50~60HRC)、研削材質(スプリング)SWPB材質(ロックナット)S45C、四三酸化鉄皮膜(黒)