カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 機構部品(8)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • 大阪魂(58)
  • エスコ(35)
  • 宇佐美工業(15)
  • ツツミ工業(12)
  • 東洋国際(10)
  • 水本機械製作所(9)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(8)
  • OHSATO(大里)(6)
  • SUS(エスユーエス)(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • 八幡ねじ(4)
  • 由良産商(4)
  • センシズ(4)
  • 青木精密工業(3)
  • 三木プーリ(3)
  • 池田金属工業(3)
  • SICK(3)
  • 栃木屋(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12×30 sus」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(本体)ナイロン6取付部おねじ(段付)(ノブ)つや消し黒種類多角形
KSH ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KSH ステンレスハンドノブNBK(鍋屋バイテック会社)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)(ステンレス)SUS304種類多角形表面処理(本体)ショットブラスト材質(取付部)(ステンレス)SUS304
セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部おねじ(段付)材質(ピン)(ステンレス)SUS301色(本体)シルバー材質(取付部)(ステンレス)SUS303
SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き用穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
4,498税込4,948
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ステンレスハンドノブ(おねじ) - 脱落防止タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスハンドノブ(おねじ) - 脱落防止タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
6,198税込6,818特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。 末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ 末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル 末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーン
ねじ規格並目
セブンロブノブ(おねじ) - 脱落防止タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ(おねじ) - 脱落防止タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。 末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ 末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル 末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーン
ねじ規格並目色(本体)BK
SCB-FB・SCBS-FB クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SCB-FB・SCBS-FB クランピングボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
十字ノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)十字ノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部おねじ材質(ピン)(ステンレス)SUS301色(本体)シルバー材質(取付部)(ステンレス)SUS303
ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスハンドノブNBK(鍋屋バイテック会社)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
耐蝕性にすぐれたステンレス製。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
ねじ規格並目
ステンレスハンドノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスハンドノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
耐蝕性にすぐれたステンレス製。 ノブ部とねじ部は削り出しによる一体構造です。ねじ部の固定に接着剤やピン止めを使用していません。 凹凸が少なく、清掃性にすぐれています。
ねじ規格並目材質(本体)SUS303/ショットブラスト
SCB-GB・SCBS-GB クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SCB-GB・SCBS-GB クランピングボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷から4日以内出荷
フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザインNBK(鍋屋バイテック会社)
7,398税込8,138
1個
翌日出荷
ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 低頭タイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。座面からの異物や液体の侵入を防ぎます。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[SFHL-LH-HD]]----ショットブラスト [[SFHL-LH-HP-HD]]----研磨
用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械1袋入数(個)1ねじ規格並目
二相ステンレス六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)二相ステンレス六角ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
2,098税込2,308
1個
翌日出荷
オーステナイト系とフェライト系、それぞれの長所をあわせ持つ二相ステンレス製。 SUS316Lと比べて強度・耐蝕性にすぐれています。 磁性があります。 海水など、塩化物環境下での用途に。
用途海水淡水化装置/海水取水ポンプ/海洋機器/食品機械/食品製造ライン1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)UNS S31803
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
9,389税込10,328
1個
15日以内出荷
・ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。・頭部研磨仕上げ。・取りつけ面のすき間をシールリング(FSRN-HD-E)でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・シールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。<用途>食品機械/食品製造ライン/医薬品機械
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
8,519税込9,371
1個
15日以内出荷
・ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。・頭部研磨仕上げ。・低頭タイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・取りつけ面のすき間をシールリング(FSRN-HD-E)でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・シールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。<用途>食品機械/食品製造ライン/医薬品機械
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
8,069税込8,876
1個
15日以内出荷
・取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HDでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。・頭部研磨仕上げのSFHL-HP-HDがあります。<用途>食品機械/食品製造ライン/医薬品機械
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
8,069税込8,876
1個
15日以内出荷
・ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。・取りつけ面のすき間をシールリング(FSRN-HD-E)でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・シールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。<用途>食品機械/食品製造ライン/医薬品機械
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
4,398税込4,838
1個
15日以内出荷
・耐蝕性にすぐれたSUS316相当のオールステンレス製。・工具を使わずに簡単に部品をクランプして固定することができます。・人間工学に基づいた、力をかけやすい形状です。
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398
1個
15日以内出荷
・耐蝕性にすぐれたSUS316相当のオールステンレス製。・表面は研磨仕上げ。・工具を使わずに簡単に部品をクランプして固定することができます。・人間工学に基づいた、力をかけやすい形状です。
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
7,469税込8,216
1個
15日以内出荷
・ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。・低頭タイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・取りつけ面のすき間をシールリング(FSRN-HD-E)でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・シールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。<用途>食品機械/食品製造ライン/医薬品機械