カテゴリ

  • 機構部品(78)
  • メカニカル部品(19)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(48)
  • CKD(118)
  • KEMET(208)
  • KITO(キトー)(178)
  • MURATA(村田製作所)(165)
  • omron(オムロン)(195)
  • Panasonic(パナソニック)(188)
  • RS PRO(273)
  • SHIMANO(シマノ)(136)
  • SMC(7,765)
  • WURTH ELEKTRONIK(188)
  • アズワン(149)
  • エスコ(287)
  • ニッセイ(178)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(133)
  • 三ツ星ベルト(168)
  • 三菱電機(105)
  • 大阪魂(411)
  • 日本モレックス(molex)(135)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m150」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
103件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • YSBM フレックスホルダー専用マウント NBK(鍋屋バイテック会社)

    YSBM フレックスホルダー専用マウント

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)スティール
  • ロボットスタンド (ヤマハ発動機製ロボット対応) RSB-YM RSB-YM-150R-200-A NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロボットスタンド (ヤマハ発動機製ロボット対応) RSB-YM RSB-YM-150R-200-A

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    15日以内出荷
    〇ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。〇ロボットの据えつけ高さを150、200、250mm高くします。〇装置構内やライン内へのロボット据えつけに。〇可搬重量3kg~10kgのエプソン製ロボットに対応しています。〇位置決め用のピン穴を設けています。〇特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。<使用上の注意>〇ロボットとロボットスタンド、ロボットスタンドとベースプレートの締結に使用するねじは、強度区分12.9ではめあい長さは1.5d以上を目安にしてください。〇ロボット据えつけ面のねじ穴を貫通穴にできない場合の有効ねじ深さは、T1寸法になります。〇ロボット据えつけ面の傾きをロボットメーカの推奨値以内にしてください。〇NBKの鋳出し文字がある面に向かって左側の面とロボットの正面を合わせてください。この位置関係でロボット据えつけ面の仕様を設計しています。
    質量(kg)12.7寸法d(mm)14寸法B(mm)150寸法C(mm)190寸法T1(mm)20寸法T2(mm)20寸法P1(mm)110寸法P2(mm)160H(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボットスタンド (ヤマハ発動機製ロボット対応) RSB-YM RSB-YM-150R-150-A NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロボットスタンド (ヤマハ発動機製ロボット対応) RSB-YM RSB-YM-150R-150-A

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    15日以内出荷
    〇ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。〇ロボットの据えつけ高さを150、200、250mm高くします。〇装置構内やライン内へのロボット据えつけに。〇可搬重量3kg~10kgのエプソン製ロボットに対応しています。〇位置決め用のピン穴を設けています。〇特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。<使用上の注意>〇ロボットとロボットスタンド、ロボットスタンドとベースプレートの締結に使用するねじは、強度区分12.9ではめあい長さは1.5d以上を目安にしてください。〇ロボット据えつけ面のねじ穴を貫通穴にできない場合の有効ねじ深さは、T1寸法になります。〇ロボット据えつけ面の傾きをロボットメーカの推奨値以内にしてください。〇NBKの鋳出し文字がある面に向かって左側の面とロボットの正面を合わせてください。この位置関係でロボット据えつけ面の仕様を設計しています。
    質量(kg)11.2寸法d(mm)14寸法B(mm)150寸法C(mm)190寸法T1(mm)20寸法T2(mm)20寸法P1(mm)110寸法P2(mm)160H(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボットスタンド (ヤマハ発動機製ロボット対応) RSB-YM RSB-YM-150R-250-A NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロボットスタンド (ヤマハ発動機製ロボット対応) RSB-YM RSB-YM-150R-250-A

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    15日以内出荷
    〇ロボットの据えつけ高さを調節する鋳鉄製架台です。〇ロボットの据えつけ高さを150、200、250mm高くします。〇装置構内やライン内へのロボット据えつけに。〇可搬重量3kg~10kgの三菱電機製ロボットに対応しています。〇位置決め用のピン穴を設けています。〇特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。<使用上の注意>〇ロボットとロボットスタンド、ロボットスタンドとベースプレートの締結に使用するねじは、強度区分12.9ではめあい長さは1.5d以上を目安にしてください。〇ロボット据えつけ面のねじ穴を貫通穴にできない場合の有効ねじ深さはT1寸法になります。〇ロボット据えつけ面の傾きをロボットメーカの推奨値以内にしてください。〇NBKの鋳出し文字がある面に向かって左側の面とロボットの正面を合わせてください。この位置関係でロボット据えつけ面の仕様を設計しています。
    質量(kg)14.1寸法d(mm)14寸法B(mm)150寸法C(mm)190寸法T1(mm)20寸法T2(mm)20寸法P1(mm)110寸法P2(mm)160H(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • カプリコン MFBシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MFBシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ベローズタイプ材質(ベローズ)C5191
  • MJ用スリーブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    MJ用スリーブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類関連商品
  • カップリング ジョータイプ MJT-K-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カップリング ジョータイプ MJT-K-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
  • スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ規格並目
  • カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017タイプクランピング+キー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
  • SGT グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SGT グラブスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • イソメックブッシング 1108形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックブッシング 1108形 N(新JIS平行キー)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
    質量(kg)0.13寸法A(mm)38.48寸法B(mm)22許容伝達トルク(N・m)150セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)3セットスクリュー長さ(inch)1/2セットスクリュー本数2
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
  • レベリングエレメント専用レンチ NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングエレメント専用レンチ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 二面幅調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 二面幅調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ロックナットねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき - ラバーディスクつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)ねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は長穴タイプ。床面への穴加工後、機器・装置の位置調整ができます。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット)寸法D(mm)80寸法C(mm)70ねじ規格並目寸法H1(mm)3寸法H2(mm)1.3寸法K1(mm)27寸法K2(mm)26
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき(接着) NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき - ラバーディスクつき(接着)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目
  • SHA 六角支柱 NBK(鍋屋バイテック会社)

    SHA 六角支柱

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-55C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-55C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)32ねじ寸法MM6/M5許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8/4
  • カプリコンlimX XBSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XBSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類ディスクタイプ
  • SHB 六角支柱 NBK(鍋屋バイテック会社)

    SHB 六角支柱

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • カップリング ジョータイプ MJT-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カップリング ジョータイプ MJT-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017タイプセットスクリュー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
  • カップリング ジョータイプ MJT-C-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カップリング ジョータイプ MJT-C-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017タイプクランピング種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-55 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-55

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)32許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.4
  • SHVAS 六角支柱(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SHVAS 六角支柱(ガス抜き用穴つき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    表面処理表面処理なしd21.5
  • フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ付き六角ボルト - ハイジェニックデザイン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃ 150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[SFHL-HD]]----ショットブラスト [[SFHL-HP-HD]]----研磨
    用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械1袋入数(個)1ねじ規格並目
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-55K NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-55K

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    サイズMJT-55K材質(本体)A2017質量(g)310タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)32慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-4ねじ寸法MM6許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)7
  • 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,170税込¥1,287
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
    用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)ねじ規格並目
  • フランジ付き六角袋ナット - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ付き六角袋ナット - ハイジェニックデザイン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ハイジェニックデザインのナット。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃ 150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[SCNL-HD]]----ショットブラスト [[SCNL-HP-HD]]----研磨
    用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械1袋入数(個)1ねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角穴つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角頭つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角頭つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目
  • カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-94C7 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-94C7

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)A7075質量(g)1500種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)300常用トルク(N・m)150慣性モーメント(kg・m2)1.5×10-3ねじ寸法MM8材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)40000軸方向変位(mm)±1.4ねじ締付トルク(N・m)30許容偏心(mm)0.5
  • リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき - リニアシャフト用 NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき - リニアシャフト用

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥839,800税込¥923,780
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    材質(本体(上部))A6082相当/アルマイト処理、(本体(下部))SCr415相当/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)800種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])17000最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)150ボルト数4常用トルク(N・m)75慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)D64材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)9000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプGRスリーブ長(mm)27.5許容偏心(mm)0.08
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-EG NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-EG

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)800種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])17000最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)150ボルト数4常用トルク(N・m)75慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)D64材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)9000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプEGRスリーブ長(mm)27.5許容偏心(mm)0.08
  • 朝顔ハンドル D 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    朝顔ハンドル D 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    8日以内出荷
    ・ハンドル本体にグリップは付属していません。
    用途材質・仕上げ FC200、クロムメッキ材質スティール製
  • オイルレベルウィンドウ - ATEX指令適合 NBK(鍋屋バイテック会社)

    オイルレベルウィンドウ - ATEX指令適合

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    18日以内出荷
    ATEX指令に適合した防爆オイルレベルウィンドウ。 本体はアルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 [[QLGAX-M]]----メートル細目ねじ [[QLGAX-G]]----管用平行ねじ 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:-20℃-150℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
    材質(本体)アルミニウム合金、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)、止め輪、SUS301