カテゴリ
- 機構部品(8)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- 大阪魂(241)
- BIGM(丸山製作所)(32)
- KITO(キトー)(16)
- コガネイ(15)
- 由良産商(11)
- TRUSCO(9)
- JFEアドバンテック(8)
- 姫野精工所(7)
- 池田金属工業(7)
- イマオコーポレーション(6)
- イスカル(5)
- ノーブランド(5)
- YFS(5)
- エスコ(3)
- 倉敷化工(3)
- CKD(3)
- タンガロイ(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- ブランドをもっと見る
「m16×55」の検索結果

樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥629税込¥6921個3日以内出荷から5日以内出荷RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,198税込¥6,8181個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(アンカーボルト取りつけ用プレート)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,498税込¥9,3481個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 ねじパッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(アンカーボルト取りつけ用プレート)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5ねじ規格並目
ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(おねじ) - シリコーンタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。 片側おねじタイプ。 米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠したシリコーンゴムを使用。食品機械・医薬品機械などの衝撃吸収・振動吸収の用途に適しています。 耐熱性・耐老化性にすぐれています。 耐熱温度:200℃材質(本体)シリコーンゴム硬度ショアA55±5、(ねじ部)ステンレス、(カバーシート)ステンレス寸法t(mm)2ねじ規格並目