カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 機構部品(5)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- 大阪魂(243)
- BIGM(丸山製作所)(53)
- コガネイ(14)
- Schutzinger(14)
- Avail(アベイル)(11)
- TRUSCO(10)
- 由良産商(10)
- エスコ(8)
- 姫野精工所(8)
- ナベヤ(7)
- カクダイ(6)
- DUNLOP(ダンロップ)(6)
- OHSATO(大里)(6)
- 池田金属工業(5)
- YFS(5)
- 富士電機(4)
- BXカネシン(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- ブランドをもっと見る
「m16×70」の検索結果

セブンロブノブ (スティール製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(16件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から18日以内出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SUM22L
樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥699税込¥7691個3日以内出荷から5日以内出荷RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)ねじ規格並目
二相ステンレス六角ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷オーステナイト系とフェライト系、それぞれの長所をあわせ持つ二相ステンレス製。 SUS316Lと比べて強度・耐蝕性にすぐれています。 磁性があります。 海水など、塩化物環境下での用途に。用途海水淡水化装置/海水取水ポンプ/海洋機器/食品機械/食品製造ライン材質(本体)UNS S318031袋入数(個)1ねじ規格並目
フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 低頭タイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。座面からの異物や液体の侵入を防ぎます。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[SFHL-LH-HD]]----ショットブラスト [[SFHL-LH-HP-HD]]----研磨用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械1袋入数(個)1ねじ規格並目
スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷スラストパッドつきグラブスクリュー。 ワークの締めつけ・位置決め・ストッパなどの用途に。 スラストパッド底面の受け溝がシャフトやパイプなどの円筒形状のワークを確実に固定します。 スラストパッドはグラブスクリューに対して、12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。 グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。材質(グラブスクリュー)S45C相当、先端部焼入れ/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スラストパッド)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)ねじ規格並目寸法X min(mm)7.5
KAH アルミハンドルノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)アルミニウム合金種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)研磨材質(取付部)アルミニウム合金