カテゴリ

  • 機構部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • 大阪魂(63)
  • 岩田製作所(11)
  • omron(オムロン)(11)
  • 鶴見製作所(11)
  • エスコ(9)
  • CKD(9)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(6)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • NMB(ミネベア)(4)
  • 大陽ステンレススプリング(4)
  • 大阪サニタリー(4)
  • AIOULE(ふじわら)(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • 日本スプリュー(3)
  • 佐藤計量器製作所(2)
  • TDT(田野井)(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m18 1.5 sus」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SPN-H フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPN-H フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高油圧仕様のスクリュープラグ。
    用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械使用温度(℃)200表面処理三価クロメート
  • カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
    付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1.5適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
  • オイルレベルウィンドウ NBK(鍋屋バイテック会社)

    オイルレベルウィンドウ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    本体がステンレス製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:100℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
  • オイルレベルウィンドウ NBK(鍋屋バイテック会社)

    オイルレベルウィンドウ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    12日以内出荷から18日以内出荷
    本体がステンレス製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:180℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
  • オイルレベルウィンドウ - ATEX指令適合 NBK(鍋屋バイテック会社)

    オイルレベルウィンドウ - ATEX指令適合

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    18日以内出荷
    ATEX指令に適合した防爆オイルレベルウィンドウ。 本体はアルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 [[QLGAX-M]]----メートル細目ねじ [[QLGAX-G]]----管用平行ねじ 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:-20℃-150℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
    材質(本体)アルミニウム合金、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)、止め輪、SUS301