カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • 大阪魂(484)
  • DUCATI(20)
  • TRUSCO(18)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • エスコ(10)
  • KTM(10)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(7)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(7)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • BUMAX(6)
  • イマオコーポレーション(5)
  • 三木プーリ(5)
  • PISCO(ピスコ)(5)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(5)
  • RS PRO(5)
  • 由良産商(5)
  • YFS(5)
  • KHK(小原歯車工業)(4)
  • コノエ(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 10.9」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
偏心クランプボルト(ガイドつきタイプ・無電解ニッケルメッキ) NBK(鍋屋バイテック会社)偏心クランプボルト(ガイドつきタイプ・無電解ニッケルメッキ)NBK(鍋屋バイテック会社)
449税込494
1個
翌日出荷
ねじを締めつけると、ねじの軸心から偏心した頭部がワークを強力にクランプ。くさび効果により、小さな締めつけトルクで大きなクランプ力が得られます。 高い締めつけトルクに耐えるヘクサロビュラ穴を採用。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]をご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。 リニアガイドウェイ用レールの固定に適しています。偏心した頭部がリニアガイドウェイ用レールを取りつけ基準面に押しつけることで、取りつけの際の精度出しが簡単に行えます。また、経年使用による反り・位置ずれを抑えて、取りつけ精度を保ちます。 [[SLEC-B-EL]]は無電解ニッケルメッキタイプ。耐蝕が必要な用途に。
用途リニアガイドウェイ用レールの固定/ワーク・治具の固定/重量物の位置の微調整材質(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(強度区分)10.9ねじピッチ1寸法d(mm)6.5-0.020~+0.007寸法L1(mm)41袋入数(個)1寸法t(mm)2寸法e(mm)0.5寸法D1(mm)10寸法L2(mm)12ねじ規格並目寸法L3(mm)8寸法M(mm)M6適合レンチSKX-25ヘクサロビュラ穴の番号(No)25
関連キーワード
電球 110v 10w特集