カテゴリ

  • 機構部品(32)
  • メカニカル部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(497)
  • エスコ(62)
  • SMC(57)
  • オザック精工(45)
  • KHK(小原歯車工業)(44)
  • IKO(日本トムソン)(44)
  • SKF(日本エスケイエフ)(29)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(23)
  • 三木プーリ(22)
  • StarTech.com(21)
  • omron(オムロン)(20)
  • TRUSCO(20)
  • マキタ(17)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17)
  • 八幡ねじ(17)
  • ノーブランド(16)
  • 天領まな板(15)
  • SIEMENS(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 90mm」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)
    649税込714特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • カムレバー(おねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(おねじ) - 固定タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    種類カムレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ピン)スティール
  • LWBM カムレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LWBM カムレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー取付部おねじ
  • カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプクランピング+キー種類ジョータイプスリーブタイプGR
  • DFS・DFSN 画N固(角度調整・1軸タイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    DFS・DFSN 画N固(角度調整・1軸タイプ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    1軸方向にディスプレイを角度調節することができます。角度調節範囲は±90°です。 DFS:クランプレバータイプ DFSN:固定用ナットタイプ六角頭用カバーキャップが付属しています。 クランプレバーまたは固定用ナットを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
  • LWBF カムレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LWBF カムレバー(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    種類カムレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ピン)スティール
  • リニアクランパ・ズィー HK NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー HK

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
  • スマート・ズィー NBK(鍋屋バイテック会社)

    スマート・ズィー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    18,398税込20,238特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • LWAF カムレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LWAF カムレバー(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    種類カムレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22Lレバー色つや消し黒
  • カムレバー(おねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(おねじ) - 調整タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
    ねじ規格並目材質SUM22L/三価クロメート処理(ねじ部)、スティール/三価クロメート処理(ピン)、ポリアセタール(コンタクトプレート)、SUM22L/三価クロメート処理(調整ねじ)形状L字型材質(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)種類カムレバー取付部おねじ
  • DFT 画N固(角度調整・ボールタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    DFT 画N固(角度調整・ボールタイプ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,798税込8,578特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることが出来ます。ディスプレイを回転させることもできます。 内臓スプリングのはたらきで、ディスプレイを保持します。調整後の締付作業は不要です。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
    材質(本体)A6063、アルマイト処理
  • DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることができます。ディスプレイを回転させることもできます。 固定用のキャップスクリューを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
  • カムレバー(おねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(おねじ) - 調整タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,998税込5,498特価
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
    ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUS303
  • カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    種類カムレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(ねじ部)SUS303材質(ピン)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
  • LWAM カムレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LWAM カムレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から18日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー取付部おねじ材質(ピン)スティール
  • カムレバー(おねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(おねじ) - 調整タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    種類カムレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303材質(ピン)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-65C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-65C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ねじ寸法MM8/M6軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)16/8
  • DFR 画N固(固定タイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    DFR 画N固(固定タイプ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    機器・装置にディスプレイを固定します。簡単・省スペースな取りつけ方法です。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
  • カムレバー(おねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(おねじ) - 固定タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
    ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6
  • タブレットPCホルダ NBK(鍋屋バイテック会社)

    タブレットPCホルダ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 アルミフレーム・壁面パネル・板金などに取りつけができます。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAR-13-330-AF-**-BK]] 13-20mm----[[DTAR-20-330-AF-**-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械最小高さ(mm)155最大積載荷重(kg)5幅(mm)190/330材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン、(プレート)SPHC/静電塗装、(固定用プレート)SS400/静電塗装
  • カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - ステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    種類カムレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(ピン)SUS303材質(ねじ部)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
  • カップリング ジョータイプ MJT-C-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カップリング ジョータイプ MJT-C-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプクランピング種類ジョータイプスリーブタイプGR
  • YSB フレックスホルダー NBK(鍋屋バイテック会社)

    YSB フレックスホルダー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)スティール
  • ULH アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ULH アルミ取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    寸法F(mm)10寸法H(mm)32寸法h(mm)24寸法m(mm)M6寸法w(mm)33材質アルミニウムD9.5許容荷重(N)1000
  • カムレバー(めねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(めねじ) - 固定タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ボルトと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ボルトで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
    ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-65 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-65

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38軸方向変位(mm)0~+1.5
  • ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(めねじ) - シリコーンタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(めねじ) - シリコーンタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。 片側めねじタイプ。 米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠したシリコーンゴムを使用。食品機械・医薬品機械などの衝撃吸収・振動吸収の用途に適しています。 耐熱性・耐老化性にすぐれています。 耐熱温度:200℃
    寸法t(mm)2ねじ規格並目材質(本体)シリコーンゴム硬度ショアA55±5、(ねじ部)ステンレス、(カバーシート)ステンレス
  • ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(おねじ) - シリコーンタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(おねじ) - シリコーンタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。 片側おねじタイプ。 米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠したシリコーンゴムを使用。食品機械・医薬品機械などの衝撃吸収・振動吸収の用途に適しています。 耐熱性・耐老化性にすぐれています。 耐熱温度:200℃
    寸法t(mm)2ねじ規格並目材質(本体)シリコーンゴム硬度ショアA55±5、(ねじ部)ステンレス、(カバーシート)ステンレス
  • カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - ステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    種類カムレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(ピン)SUS303材質(ねじ部)SUS303
  • カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - ステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    種類カムレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(ねじ部)SUS303材質(ピン)SUS303
  • カムレバー(めねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(めねじ) - 調整タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    種類カムレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303材質(ピン)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
  • カムレバー(めねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(めねじ) - 調整タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
    ねじ規格並目
  • フラットテンションレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    フラットテンションレバー(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    種類テンションレバー形状ノブ付形取付部めねじ
  • カムレバー(めねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(めねじ) - 固定タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    種類カムレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303材質(ピン)SUS303
  • アルミバランスハンドル HAB 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    アルミバランスハンドル HAB 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,498税込4,948
    1個
    8日以内出荷
    ・軸穴加工済み(公差:H7)。・押しねじ穴加工用のガイドホールつき。・グリップ取りつけ穴つきです。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
    用途本体 亜鉛ダイカスト、静電塗装(つや消し黒)材質亜鉛ダイカストタイプ【追加工】押しねじ穴1カ所押しネジ穴【追加工】M5(1カ所)
  • プラスティッククランクハンドル HGPC 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラスティッククランクハンドル HGPC 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,098税込6,708
    1個
    8日以内出荷
    ・ハンドル本体はガラス繊維強化ナイロン6。軽量かつ強度があります。・回転グリップが付属しています。
    用途ハンドル ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒) 回転グリップ ナイロン6(つや消し黒) ハブ SUS22L。三価クロメート処理仕様丸穴タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所
  • ステンレスハンドル HSM 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレスハンドル HSM 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    ・ステンレスハンドルのスタンダードモデル。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
    用途材質・仕上げ SCS13(SUS304相当)材質ステンレス製
  • カムレバー(めねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(めねじ) - 固定タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,598税込2,858
    1個
    18日以内出荷
    レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ボルトと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ボルトで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
    ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6
  • カムレバー(おねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(おねじ) - 固定タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,898税込3,188
    1個
    18日以内出荷
    レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
    ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6
  • リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー用アダプタプレート

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,198税込7,918
    1個
    32日以内出荷
    [[MK]][[MKS]][[HK]]の高さをキャリッジの高さに揃えるためのプレートです。 [[MK]][[MKS]][[HK]]とリニアガイドウェイとの組み合わせによって必要になる場合があります。選定表をご確認ください。
    材質(アダプタプレート)SS330相当/黒色酸化皮膜