絞り込み
長さ(mm)
- 8(8)
- 10(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 20(2)
- 25(2)
- 30(2)
- 35(1)
- 40(1)
- 50(4)
ねじの呼び
- M1.4(2)
- M1.7(2)
- M2(7)
- M2.5(5)
- M2.6(3)
- M3(9)
- M4(9)
- M5(5)
- M6(1)
- M8(57)
頭部形状

なべ(4)

フランジボタン(1)

低頭(6)

六角(4)

六角穴付き(6)

六角穴付き組込(1)

極低頭(2)

皿(3)
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(52)
- SUS303(28)
- SUS304(7)
- SUS316(10)
- チタン(1)
- 樹脂すべて(12)
- PEEK(1)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
- テフロン(PTFE)(1)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- レニー(RENY)(6)
- 鉄すべて(33)
- S45C(1)
- SCM435(1)
- SWCH(1)
種別
全ねじ(8)
半ねじ(4)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.31(80山)(2)
- 0.35(72山)(3)
- 0.4(5)
- 0.45(56山)(5)
- 0.5(8)
- 0.7(36山)(6)
- 0.8(5)
- 1(2)
- 1.25(73)
0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25
表面処理
- 3価クロメート(1)
- その他(1)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・その他・四三酸化鉄皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- メートル並目(1)
- メートル細目(1)
メートル並目・メートル細目
取付穴形状

ヘクサロビュラ(3)

六角穴(11)

十字穴(3)
ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(29)
- 大阪魂(1,725)
- Modes(30)
- エスコ(140)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(21)
- TRUSCO(172)
- BIGM(丸山製作所)(827)
- KITO(キトー)(761)
- イマオコーポレーション(143)
- omron(オムロン)(137)
- CKD(110)
- ダイヤトレンド(105)
- 岩田製作所(88)
- ケルヒャー(87)
- ブロードウォッチ(87)
- SHIMANO(シマノ)(84)
- KHK(小原歯車工業)(80)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(79)
- ナベヤ(78)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「m8 50」の検索結果

クランプレバー
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷から8日以内出荷機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
セブンロブノブ (スティール製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(16件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から18日以内出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SUM22L
LFM フラットテンションレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から5日以内出荷形状ノブ付形材質(本体)S45C種類テンションレバー取付部おねじ
カムレバー(おねじ) - 固定タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー取付部おねじ材質(ピン)スティール
SVSQS 座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,398税込¥9,2381パック(10個)3日以内出荷から5日以内出荷種別全ねじ頭部形状座金組込み六角穴付き穴の形状六角穴
クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDM-W
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷から5日以内出荷ばね座金が組み込まれたクランプレバーです。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取り外すことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換したりすることができます。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(ばね座金)SUS304材質(平座金)SUS304
カムレバー(おねじ) - 固定タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から20日以内出荷レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6ねじ規格並目