絞り込み
種別
全ねじ(2)
頭部形状

低頭(1)

六角穴付き(1)

極低頭(1)
ねじの呼び
- M3(1)
- M4(1)
- M5(1)
- M6(1)
- M8(12)
- M10(1)
長さ(mm)
- 25(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(1)
- 55(1)
- 60(1)
- 65(1)
- 70(1)
- 75(1)
- 80(1)
- 85(1)
- 90(1)
- 100(1)
- 110(1)
- 120(1)
材質
- ステンレスすべて(27)
- SUS303(16)
- SUS304(2)
- SUS316(7)
- 鉄すべて(19)
- S45C(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.45(56山)(1)
- 0.5(3)
- 0.7(36山)(4)
- 0.8(3)
- 1.25(37)
0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1.25
表面処理
- その他(1)
その他
取付穴形状

六角穴(2)
六角穴
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(15)
- 大阪魂(766)
- エスコ(63)
- Modes(15)
- BIGM(丸山製作所)(114)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(176)
- omron(オムロン)(86)
- OSG(オーエスジー)(95)
- StarTech.com(54)
- TRUSCO(98)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(77)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(56)
- イシハシ精工(47)
- イマオコーポレーション(60)
- オザック精工(71)
- シロクマ(37)
- 三菱電機(39)
- 十川ゴム(124)
- 岩田製作所(70)
- ブランドをもっと見る
「m8 70」の検索結果
特価

スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷スラストパッドつきグラブスクリュー。 ワークの締めつけ・位置決め・ストッパなどの用途に。 スラストパッド底面の受け溝がシャフトやパイプなどの円筒形状のワークを確実に固定します。 スラストパッドはグラブスクリューに対して、12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。 グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。材質(グラブスクリュー)S45C相当、先端部焼入れ/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スラストパッド)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)ねじ規格並目寸法X min(mm)7.5
SWR リブドロックワッシャ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥439税込¥4831パック(10個)当日出荷座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に 食い込み、振動によるゆるみを防止します。 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。用途ゆるみ止め種類リブドロックワッシャ硬度425-495HV
六角穴付き小頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598税込¥1,7581袋(10個)当日出荷から5日以内出荷頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。用途機器・装置の省スペース化材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-70ねじ規格並目
六角ボルト(ガス抜き穴つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,598~税込¥2,858~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。 上部スペースが狭く、六角レンチを使用することができない箇所に。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡ねじ規格並目
六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷SUS316L製の六角穴付き低頭ボルトです。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。 SUS316Lは非磁性です。用途機器・装置の省スペース化 FPD製造装置/半導体製造装置/海洋機器/一般産業機械材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-70ねじ規格並目
レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット寸法d(mm)13寸法r(mm)15ねじ規格並目寸法sw1(mm)17
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥79,980税込¥87,9781個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)SUS303タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
カプリコン・ミニ キータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥69,980税込¥76,9781個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。付属品セットスクリュー材質(本体)SUS303タイプキータイプ種類スリットタイプ許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.5寸法c(Φmm)62.5
カプリコン MJTシリーズ MJT-55C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)32ねじ寸法MM6/M5許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8/4
カプリコン MJTシリーズ MJT-55
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から9日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)32許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.4
プラスティックウィングノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥529~税込¥582~1個3日以内出荷から5日以内出荷色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類蝶形取付部めねじ取付長(mm)18材質(取付部)黄銅
六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/ 表面硬化処理)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥869~税込¥956~1個3日以内出荷から5日以内出荷ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。 メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。用途かじり・焼きつき防止 真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡/食品機械材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-701袋入数(個)1ねじ規格並目
六角穴付きボルト(SUS316L/表面硬化処理)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥859~税込¥945~1個3日以内出荷から5日以内出荷ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。 メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。用途かじり・焼きつき防止 FPD製造装置/半導体製造装置/食品機械/一般産業機械材質(本体)SUS316L/表面硬化処理、(強度区分)A4-701袋入数(個)1ねじ規格並目
パワークランプレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDBF材質(ねじ部)SUM22L取付部めねじ材質(止めネジ)スティール
パワークランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,498~税込¥8,248~1個5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDBM材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(止めネジ)スティール
変速プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個5日以内出荷独自のピッチ径調整機構により、調整範囲が広く、しかもスライドピースの1/4回転ごとにセットできるため、微妙なスピード設定が可能です。 ピッチ径の調整は、止めねじをゆるめ、スライドピースを所定の回し回数だけ回し、再び止めねじを締めつけるだけです。 シンプルな構造、しかも精密な加工。微小振動・ショックロードに対しても、がたつきを起こすことはありません。 従動がわプーリには、NBK標準品が利用できます。 すべて軸穴完成品。軸穴は寸法許容差G7、キー溝は新JIS平行キー溝で加工済み。モータ軸端にそのまま取りつけ可能です。種類変速プーリー
KXM クランプノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷材質(止めねじ)SUM22L、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6色(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒、(ねじ部)黒、(止めねじ)黒材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(止めねじ)四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜取付部おねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SUM22L
レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - ラバーディスクつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷から18日以内出荷重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70ねじ規格並目ロックナット無し
KXMS クランプノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷材質(止めねじ)SUS303、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6色(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUS303
レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980~税込¥14,278~1個18日以内出荷重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70ねじ規格並目ロックナット無し
レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき(接着)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,398~税込¥2,638~1個18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5ねじ規格並目ロックナット無し