カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- エムディーエス(7)
- マルチクラフト(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- パナソニックコネクト(1)
「mds00009」の検索結果
特価

カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷から5日以内出荷ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性・高応答。バックラッシュ0。全長が短いコンパクト設計。2枚重ねのステンレスディスクが偏角・エンドプレイを許容します。偏心は許容しません。正転・逆転の特性は同一です。サーボモータ対応。付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)0.7適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)軸方向変位(mm)±0.2許容偏心(mm)0.02
カプリコン MDSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)0.7軸方向変位(mm)±0.2許容偏心(mm)0.02