カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- リケン(1)
- HEADS(ヘッズ)(1)
- 渡辺製作所[住設機器](1)
「mkrs」の検索結果

リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - リニアシャフト用
NBK(鍋屋バイテック会社)¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷リニアシャフト用。 テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。 常時閉(Normally Closed)タイプです。 空気圧供給時:クランプを開放します。 空気圧排出時:ばねの力でシャフトをクランプします。 リニアシャフトに加え、丸シャフトにも使用できます。材質(本体)SCr415相当/無電解ニッケルメッキ、(エアフィルタ)真鍮、(コンタクトセクション)SUJ2相当/表面処理なし、(アジャストスクリュー)SUJ2相当/表面処理なし寸法H(mm)6寸法A(mm)54寸法B(mm)56寸法X(mm)22寸法B2(mm)15寸法A1(mm)15寸法H1(mm)31.5寸法B1(mm)37寸法G(mm)M5寸法A2(mm)5寸法B3(mm)11適合シャフト径(Φmm)16