カテゴリ
- 機構部品(126)
- メカニカル部品(51)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(17)
- エスコ(465)
- アサ電子工業(463)
- TAKIGEN(タキゲン)(463)
- 大阪魂(314)
- omron(オムロン)(206)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(197)
- 常磐精工(170)
- イマオコーポレーション(105)
- LAMP(スガツネ工業)(101)
- FYH(日本ピローブロック)(93)
- 摂津金属工業(87)
- 旭精工(80)
- 第一機材(77)
- IKO(日本トムソン)(73)
- ニッセイ(72)
- 東海キャスター(71)
- スーパーツール(70)
- カワグレ(68)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「mm-2h」の検索結果
特価

標準 Vプーリー A-1
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。溝数1下穴径(Φmm)-溝の形A
イソメックSPプーリー SPB-3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)63
標準 Vプーリー A-2
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から9日以内出荷日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです溝数2下穴径(Φmm)-溝の形A
JIS Vプーリー A-1
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。溝数1下穴径(Φmm)-溝の形A
イソメックSPプーリー SPA-2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリー
標準 Vプーリー M形
NBK(鍋屋バイテック会社)(17件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200~250種類Vプーリー溝数1リム幅w(mm)17ハブl(mm)30ハブs1(mm)13溝の形M
標準 Vプーリー B-2
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から9日以内出荷日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。溝数2溝の形B
マグネット用吸着プレート
NBK(鍋屋バイテック会社)¥199~税込¥219~1個当日出荷から5日以内出荷磁性のある金属材料で作られたプレート。 プラスチック・木材・アルミなどの非磁性材料をマグネットに吸着させたい場合に使用してください。材質(本体)SUM22L/三価クロメート処理
イソメックSPプーリー SPA-1
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)20
クロスクランパ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から3日以内出荷2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。耐蝕性にすぐれたステンレス製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。付属品六角穴付きボルト材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
イソメックSPプーリー SPZ-2
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から5日以内出荷シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。種類イソメックSPプーリー
イソメックSPプーリー SPZ-3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から5日以内出荷シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)40
イソメックSPプーリー SPB-2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリー
イソメックSPプーリー SPZ-4
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から5日以内出荷シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)52
標準 Vプーリー B-1
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。溝数1溝の形B
JIS Vプーリー A-3
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から9日以内出荷材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。種類Vプーリー溝数3リム幅w(mm)50下穴径d(Φmm)-溝の形A
クロスクランパ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。セットスクリューでシャフトを固定します。コストパフォーマンスにすぐれています。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)アルミニウム(A6063)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
カムレバー(めねじ) - 調整タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から18日以内出荷レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。ねじ規格並目
キャプティブスクリュー - スタイルドノブタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥389~税込¥428~1個当日出荷から5日以内出荷手で操作することを考慮したデザインです。 スプリングが内蔵されており、ねじをゆるめた状態ではノブが飛び出しています。このため、ねじの締め忘れを防止できます。 ノブおよびねじ頭部をつや消し黒の静電塗装をすることもできます。また、ローレット目のないノブを製作することもできます。ねじ規格並目
標準 Vプーリー B形
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から9日以内出荷1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のF200~250種類Vプーリー溝の形B
T-クロスクランパ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷2本のシャフトをT字クロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。省スペースのレイアウトができます。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。付属品六角穴付きボルト材質(本体)アルミニウム(A6063)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から20日以内出荷レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。材質SUM22L/三価クロメート処理(ねじ部)、スティール/三価クロメート処理(ピン)、ポリアセタール(コンタクトプレート)、SUM22L/三価クロメート処理(調整ねじ)形状L字型材質(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)種類カムレバーねじ規格並目取付部おねじ
レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥629~税込¥692~1個当日出荷から18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)ねじ規格並目ロックナット無し
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から20日以内出荷レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUS303ねじ規格並目
キャプティブスクリュー - 不正アクセス防止タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,070税込¥1,1771個当日出荷から5日以内出荷不正なアクセスのリスクを軽減するキャプティブスクリュー。 アクセスの制限に関する規格UL1950・IEC950・EN60950に適合しています。 ラチェット機構つきノブを採用。 手またはドライバでノブを押しながら回すと、ねじを締めつけることができます。 ねじの締めつけ後、ねじをゆるめる方向にノブを回してもラチェット機構により空回りし、ゆるめることができません。ドライバでのみ、ゆるめることができます。 ノブおよびねじ頭部をつや消し黒の静電塗装にすることもできます。ねじ規格並目ねじのあそび0.8
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から18日以内出荷レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。材質(レバー部)SCS13/(SUS304相当)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)SUS431、(調整ねじ)SUS303寸法H(mm)19.5寸法d(mm)15寸法D(mm)12寸法T(mm)12ねじ規格並目寸法R(mm)44寸法H'(mm)2寸法h(mm)(0°)13.2寸法h(mm)(90°)12.7
レベリングアジャスタ(おねじ) - 六角穴つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目