カテゴリ

  • 機構部品(108)
  • メカニカル部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(14)
  • 大阪魂(786)
  • オザック精工(281)
  • コノエ(215)
  • 水本機械製作所(132)
  • ホンダ(110)
  • 日産ネジ(104)
  • SMC(87)
  • Optibelt(84)
  • エスコ(63)
  • スーパーツール(53)
  • RS PRO(51)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(47)
  • 長野計器(45)
  • イマオコーポレーション(39)
  • SAMTEC(38)
  • THK(37)
  • TRUSCO(33)
  • 三木プーリ(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mm-s6」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
115件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    スーパーノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(15件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。 特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
    色(ノブ)黒材質(本体)ナイロン66タイプ五角ノブ種類多角形材質(キャップ)ナイロン66
  • エンプラ・フランジアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    エンプラ・フランジアイドラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥909税込¥1,000
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール
  • ローレットノブ(ステンレス製・めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ローレットノブ(ステンレス製・めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
  • プラ十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラ十字ノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
    材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SS400
  • ローレットノブ (スティール製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ローレットノブ (スティール製・おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)(スティール)SWCH10R種類丸形取付部おねじ(段付)表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ材質(取付部)(スティール)SWCH10R
  • ディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ディンプルノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    外周のくぼみが操作性を高めています。
    色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)特性高品質。ヒューマンなデザイン。材質(取付部)(スティール)SWCH10R
  • イソメックSPプーリー SPB-3 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-3

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)63
  • 標準 Vプーリー A-2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    標準 Vプーリー A-2

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです
    溝数2下穴径(Φmm)-溝の形A
  • KDMS ディンプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KDMS ディンプルノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
  • ローレットノブ(スティール製・めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ローレットノブ(スティール製・めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)(スティール)SUM22L種類丸形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ材質(取付部)(スティール)SUM22L
  • インデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - ロック機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • 脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    脱落防止ローレットノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)(スティール)SWCH10Rタイプ脱落防止タイプ種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SWCH10R
  • ディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ディンプルノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    外周のくぼみが操作性を高めています。
    色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部めねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応特性高品質。ヒューマンなデザイン。材質(取付部)スティール
  • インデックスプランジャー リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャー リングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • ミニノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
    色(ノブ)黒材質(本体)フェノール樹脂種類丸形表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ取付部めねじ材質(取付部)黄銅
  • インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
    材質(本体)SUS303タイプステンレス製・ロックナット付材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)SUS303、ニッケルメッキ・研削材質(スプリング)SUS301材質(ロックナット)SUS303
  • インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • 脱落防止ディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    脱落防止ディンプルノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    脱落防止タイプのディンプルノブ。ノブの落下・紛失を防止します。 高品質。ヒューマンなデザイン。 外周のくぼみが操作性を高めています。
    材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)カバー寸法(mm)0.8以上としてください材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
  • イソメックSPプーリー SPZ-2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPZ-2

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
    種類イソメックSPプーリー
  • インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンは焼入れ(スチール製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
    材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)タイプスティール製・ロックナット付材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)S45C(硬度50~60HRC)、研削材質(スプリング)SWPB材質(ロックナット)S45C、四三酸化鉄皮膜(黒)
  • PXV・PXVS インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)

    PXV・PXVS インデックスプランジャー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • KIM・KIF プラスティックミニノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KIM・KIF プラスティックミニノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    色(ノブ)黒材質(本体)ナイロン6種類丸形
  • KQC  クイッククランプノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KQC クイッククランプノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類丸形取付部めねじ色(本体)黒表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
  • 標準 Vプーリー B-1 NBK(鍋屋バイテック会社)

    標準 Vプーリー B-1

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。
    溝数1溝の形B
  • 狭所作業対応プレートドライバ NBK(鍋屋バイテック会社)

    狭所作業対応プレートドライバ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハンドルがプレート形状の薄型ドライバ。 狭い作業スペースで使用可能です。 通常のドライバ・レンチが使用できない箇所で作業できるため、周辺部品を外すなどの工数を削減できます。 作業スペースを小さくできるため、装置・機器などの構造をコンパクトにできます。 ハンドル部を指で押さえつけることでカムアウトの発生を抑えることができます。
    用途機器・装置・車両などの狭い箇所にあるねじの取りつけ・取りはずし商品構成単品
  • 脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    脱落防止ローレットノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 M3-M10の豊富なねじサイズ。
    材質(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキねじ規格並目
  • ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M4 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M4

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
  • 脱落防止ディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    脱落防止ディンプルノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    脱落防止タイプのディンプルノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。 外周のくぼみが操作性を高めています。
    材質(ノブ)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUSXM7ねじ規格並目色(本体)WH
  • テンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    テンションレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    形状ノブ付形種類テンションレバー取付部おねじ
  • クランプノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類丸形取付部めねじ
  • インデックスプランジャ - ロック機構つき - T字ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ - ロック機構つき - T字ノブタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ねじピッチ1.5ねじ規格細目
  • プラ十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラ十字ノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
    材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部めねじ(段付)材質(取付部)黄銅
  • インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS316を使用。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 割り出し・位置決めに。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
    ねじ規格細目
  • 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
    材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPCねじ規格細目
  • クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDMS-W NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDMS-W

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ばね座金が組み込まれたクランプレバーです。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取り外すことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換したりすることができます。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304材質(平座金)SUS304
  • フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ - オールステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フランジつきのインデックスプランジャ。 オールステンレス製。耐蝕性にすぐれ、樹脂が使用できない高温環境下でも使用できます。 ロック機構つき。ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ピン径Φ4-Φ10のワイドバリエーション。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。
    材質(ノブ)SCS13A相当、(本体・フランジ)SUS304、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
  • クランプレバー-平座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー-平座金組み込みタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    平座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のクランプレバー。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目色(本体)CR使用例LDMS-LW-CR_usage.eps
  • クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - オールステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ばね座金が組み込まれた、オールステンレス製のクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 すぐれた耐蝕性と強度があります。
    ねじ規格並目
  • 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    材質(本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPVねじ規格細目
  • インデックスプランジャ ー コンパクトタイプー オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ ー コンパクトタイプー オールステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷