カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- INAX(LIXIL)(3)
- 協和[機構部品](3)
- オーム電機(1)
- TRUSCO(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- NAC(長堀工業)(1)
- ジャストコーポレーション(1)
「mm635b」の検索結果

鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 脱着機能つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥16,980~税込¥18,678~1個18日以内出荷・3段引のスライドレール。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。 ・衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。また全閉時にインナースライド・中間スライドを簡易的に保持し、不用意なスライドの作動を防止します。 ・インナースライドの取りはずしが可能です。取りつけを容易にし、組み立て後に引き出し部を取りはずすことができます。 ・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と重なる部分に工具用の穴を配置しています。 ・本商品は2本1組となります。 ・各スライドは左右とちら側にも取りつけることが可能です。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など