カテゴリ

  • 機構部品(16)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1,511)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • エスコ(1)
  • カートン(1)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • CKD(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • K.Pガスケット(1)
  • 東洋技研(1)
  • Pro-Auto(1)
  • 朝日ウッドテック(1)
  • WILLIAMS(1)
  • MSソリューションズ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms-410」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LDMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト歯数18
LEMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LEMS クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から11日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
LHMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LHMS クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト
クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ねじ部がステンレス製のフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 M3-M10の豊富なねじサイズ。
ねじ規格並目色(本体)CR材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
LDCMS ミニクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDCMS ミニクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト
LDMS クランプレバー (おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS クランプレバー (おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から7日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線
LDMS-NI クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS-NI クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,500税込3,850
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
LECMS ミニプラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LECMS ミニプラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)ナイロン6
ミニクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製NBK(鍋屋バイテック会社)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)SCS13(SUS304相当)歯数18材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線
ミニクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ねじ部がステンレス製のコンパクトタイプのクランプレバー。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
寸法d(mm)10寸法D(mm)13寸法h(mm)24.5寸法H(mm)31寸法H'(mm)34.5寸法R(mm)30寸法s(mm)4歯数18ねじ規格並目色(本体)CR材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
LEMS プラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)LEMS プラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6
LECMS ミニプラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)LECMS ミニプラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)ナイロン6
LDCMSミニクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)LDCMSミニクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト歯数18シリーズLDCMS-C材質(ねじ部)SUM22L
LDMS クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカストシリーズLDMS-C材質(ねじ部)SUS303
ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ねじ部がステンレス製のコンパクトタイプのフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
寸法d(mm)10寸法D(mm)13寸法h(mm)24.5寸法H(mm)22寸法H'(mm)25.5寸法R(mm)30寸法s(mm)4歯数18ねじ規格並目色(本体)CR材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線