カテゴリ

  • メカニカル部品(15)
  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(1)
  • CKD(39)
  • ニッセイ(37)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
  • ケナメタル(17)
  • 三菱電機(17)
  • AFAM(アファム)(16)
  • ALBA(アルバ)(15)
  • タカノ(13)
  • Moldex(モルデックス)(12)
  • イスカル(10)
  • 菊水化学工業(10)
  • タイテックス(9)
  • エスコ(8)
  • brembo(8)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • ノーブランド(7)
  • ワンモード(7)
  • 椿本チエイン(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n95」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MJ用スリーブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    MJ用スリーブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類関連商品
  • マグネット JDM NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JDM

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • マグネット JDF NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JDF

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質スティール
  • マグネット JDD NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JDD

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • イソメックブッシング タイプ3 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックブッシング タイプ3

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
  • イソメックブッシング 4036形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックブッシング 4036形 N(新JIS平行キー)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    質量(kg)6.33許容伝達トルク(N・m)3400セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)22セットスクリュー本数3セットスクリュー呼び(inch)M14ブッシング品番4036セットスクリュー長さ(mm)90
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-65C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-65C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9000最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ねじ寸法MM8/M6許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)16/8
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-80C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-80C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7000最大軸穴径(mm)45慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)16
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-65K NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-65K

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    サイズMJT-65K材質(本体)A2017質量(g)510タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9000最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-4ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)15
  • イソメックブッシング 4445形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックブッシング 4445形 N(新JIS平行キー)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    質量(kg)9.39許容伝達トルク(N・m)5100セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)24セットスクリュー本数3セットスクリュー呼び(inch)M16ブッシング品番4445セットスクリュー長さ(mm)115
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-80 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-80

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7000最大軸穴径(mm)45ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.8
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-80K NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-80K

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    サイズMJT-80K材質(本体)A2017質量(g)1000タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7000最大軸穴径(mm)45慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-3ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)15
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-65 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-65

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9000最大軸穴径(mm)38許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.5
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-EW NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-EW

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)1100種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])14000最大軸穴径(mm)38最大トルク(N・m)190ボルト数8常用トルク(N・m)95慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)3000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプEWHスリーブ長(mm)31許容偏心(mm)0.15
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-BL NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-BL

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)190ボルト数8常用トルク(N・m)95慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)3200材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプBLスリーブ長(mm)37許容偏心(mm)0.2
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-WH NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-WH

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)1100種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])14000最大軸穴径(mm)38最大トルク(N・m)190ボルト数8常用トルク(N・m)95慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)3000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプWHスリーブ長(mm)31許容偏心(mm)0.15
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-EB NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-EB

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)190ボルト数8常用トルク(N・m)95慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)3200材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプEBLスリーブ長(mm)37許容偏心(mm)0.2
  • イソメックブッシング 5568形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックブッシング 5568形 N(新JIS平行キー)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    65,980税込72,578
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)21.1規格(キー)新JIS許容伝達トルク(N・m)9600セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)30セットスクリュー本数4セットスクリュー呼び(inch)M20ブッシング品番5568セットスクリュー長さ(mm)170
n95 活性炭特集