カテゴリ
- メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(3)
- HANVO(ハンボ)(23)
- HiKOKI(ハイコーキ)(12)
- Kenvue(5)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5)
- OWLTECH(オウルテック)(4)
- PGA(18)
- StarTech.com(18)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(22)
- オーツカ光学(4)
- サンワサプライ(4)
- ツヨロン(藤井電工)(4)
- ニチアロイ(日本超硬)(12)
- ホンダ(4)
- ホームテイスト(5)
- メディアカバーマーケット(60)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(5)
- 三興マテリアルサプライ(8)
- 雅(20)
- ブランドをもっと見る
「nv 13」の検索結果

標準 Vプーリー A-1
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。溝数1下穴径(Φmm)-溝の形A
標準 Vプーリー M形
NBK(鍋屋バイテック会社)(17件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷から5日以内出荷1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200~250種類Vプーリー溝数1リム幅w(mm)17ハブl(mm)30ハブs1(mm)13溝の形M
標準 Vプーリー A-2
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から9日以内出荷日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです溝数2下穴径(Φmm)-溝の形A
標準 Vプーリー B-2
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から9日以内出荷日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。溝数2溝の形B
標準 Vプーリー B形
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のF200~250種類Vプーリー溝の形B
標準 Vプーリー B-1
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷から9日以内出荷日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。溝数1溝の形B
標準 Vプーリー A-3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷から9日以内出荷1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200~250種類Vプーリー溝数3下穴径(Φmm)-リム幅w(mm)52溝の形A