カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- ホンダ(2)
- KTC(1)
- 明治機械製作所(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- 住まいスタイル(1)
- TOTIME(1)
「p4514」の検索結果

NBK リニアクランパ・ズイ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥359,800税込¥395,7801個42日以内出荷から62日以内出荷スリムタイプ。 テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。 常時開(Normally Open)タイプです。 空気圧供給時:リニアガイドウェイのレールをクランプします。 空気圧排出時:クランプを開放します。 コンパクト設計。 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。仕様(適用レールの呼び) #15~#55材質(本体 )SCr415相当、無電解ニッケルメッキ/(コンタクトセクション)SUJ2相当/(アジャストスクリュー) SUJ2相当/(キャップ) POM/(エアフィルタ) 真鍮使用温度範囲(℃)-10~70制御方式空気圧・常時閉応答時間(秒)max. 0.06寿命(クランプ寿命)500万回圧力(MPa)(開放圧力) 0.3/(最高使用圧力 )0.65