カテゴリ

  • 機構部品(10)
  • メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • オカムラ(岡村製作所)(847)
  • TRUSCO(42)
  • PISCO(ピスコ)(24)
  • CKD(15)
  • SP忠男(14)
  • ノーブランド(11)
  • ラムマウント(10)
  • ゼブラ(8)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • オンダ製作所(7)
  • Paperblanks(ペーパーブランクス)(7)
  • ベッセル(6)
  • 山洋電気(6)
  • CF POSH(5)
  • 南電機(5)
  • HEADS(ヘッズ)(5)
  • ラクテム(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pb4」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスティックボール NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラスティックボール

    NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    機械組み立て部品として
    ねじインサートなし
  • イソメックSPプーリー SPB-3 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-3

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)63
  • イソメックSPプーリー SPB-2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリー
  • イソメックSPプーリー SPB-4 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-4

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)82
  • PB・PC プラスティックボール NBK(鍋屋バイテック会社)

    PB・PC プラスティックボール

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    材質メラミン樹脂(赤)質量(g)47タイプインサートなしD40
  • イソメックSPプーリー SPB-5 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-5

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    76,980税込84,678
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
    種類イソメックSPプーリー溝数5リム幅w(mm)101ハブs1(mm)-
  • DFS・DFSN 画N固(角度調整・1軸タイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    DFS・DFSN 画N固(角度調整・1軸タイプ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    1軸方向にディスプレイを角度調節することができます。角度調節範囲は±90°です。 DFS:クランプレバータイプ DFSN:固定用ナットタイプ六角頭用カバーキャップが付属しています。 クランプレバーまたは固定用ナットを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
  • クイックポジショニングブラケット - 丸パイプ用 NBK(鍋屋バイテック会社)

    クイックポジショニングブラケット - 丸パイプ用

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    垂直軸の丸パイプ・丸シャフトで手軽に位置決めができるブラケットです。 操作ボタンを押すとロックが解除され、ブラケットの上下方向へスムーズな移動ができ、操作ボタンを離した位置で保持されます。 上方向へは操作ボタンを押さなくても、力を加えることで移動できます。 最大5kgまで搭載できます。
    材質(ブラケット本体)A6063/アルマイト処理、(カバー)A6063/アルマイト処理、(プレート)ポリアセタール(黒)、(操作ボタン)ポリアセタール(黒)最大積載荷重(kg)5
  • イソメックSPプーリー SPB-6 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-6

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    種類イソメックSPプーリー溝数6リム幅w(mm)120
  • DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることができます。ディスプレイを回転させることもできます。 固定用のキャップスクリューを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
  • DFT 画N固(角度調整・ボールタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    DFT 画N固(角度調整・ボールタイプ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることが出来ます。ディスプレイを回転させることもできます。 内臓スプリングのはたらきで、ディスプレイを保持します。調整後の締付作業は不要です。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
    材質(本体)A6063、アルマイト処理
  • インデックスプランジャ用ブシュ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ用ブシュ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    インデックスプランジャと組み合わせて使用するピン穴ブシュ。 取りつけ穴は長穴のため、位置調整が容易です。 取りつけには市販の六角穴付きボルトなどを使用してください。
  • イソメックSPプーリー SPB-8 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-8

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    種類イソメックSPプーリー溝数8リム幅w(mm)158ハブs1(mm)-
  • DFR 画N固(固定タイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    DFR 画N固(固定タイプ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    機器・装置にディスプレイを固定します。簡単・省スペースな取りつけ方法です。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
  • DKB 画N固(キーボード用) NBK(鍋屋バイテック会社)

    DKB 画N固(キーボード用)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    クランプ用ボルトを締めることによってキーボードを固定し、落下を防ぎます。 B5サイズのノートパソコンから500mm幅のキーボードまで固定できます。 リトラクタブルタイプはキーボード不使用時に立てかけることができます。 丸パイプ用は、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
    材質(マウス置き)SPCC、カチオン塗装(黒)材質(本体)AC4C-F、静電塗装(つや消し黒)材質(クランプボルト)SCM435、三価クロメート処理材質(ヒンジ)SPCC、静電塗装(つや消し黒)材質(クランプ)AC4C-F、静電塗装(つや消し黒)
  • ボールジョイント(おねじ) - 丸パイプ取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールジョイント(おねじ) - 丸パイプ取りつけ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプに取りつけることができます。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理、(ゴムシート)NR(天然ゴム)最大積載荷重(kg)10締付トルク(N・m)12.5ねじ締付トルク(N・m)3保持トルク(N・m)10
  • ボールジョイント(めねじ1つ穴) - 丸パイプ取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールジョイント(めねじ1つ穴) - 丸パイプ取りつけ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプに取りつけることができます。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理、(ゴムシート)NR(天然ゴム)最大積載荷重(kg)10締付トルク(N・m)12.5ねじ締付トルク(N・m)3保持トルク(N・m)10
  • ボールジョイント(めねじ2つ穴) - 丸パイプ取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールジョイント(めねじ2つ穴) - 丸パイプ取りつけ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプに取りつけることができます。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理、(ゴムシート)NR(天然ゴム)最大積載荷重(kg)10締付トルク(N・m)5.2ねじ締付トルク(N・m)3保持トルク(N・m)10
  • タブレットPCホルダ - クイックポジショニングタイプ - 丸パイプ用 NBK(鍋屋バイテック会社)

    タブレットPCホルダ - クイックポジショニングタイプ - 丸パイプ用

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    垂直軸の丸パイプ・丸シャフトにタブレットPCを取りつけるためのホルダです。 丸パイプ・丸シャフトへの取りつけは、手軽に位置決めができる[[CUPB]]を使用。 操作ボタンを押すとロックが解除され、ブラケットの上下方向へスムーズな移動ができ、操作ボタンを離した位置で保持されます。 上方向へは操作ボタンを押さなくても、力を加えることで移動できます。 最大5kgまで搭載できます。 横側アーム・下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAC-13-330-PB-**-BK]] 13-20mm----[[DTAC-20-330-PB-**-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン、(ディスプレイ用プレート)SPHC/静電塗装、(ブラケット本体)A6063/アルマイト処理、(カバー)A6063/アルマイト処理、(ブラケットプレート)ポリアセタール(黒)、(操作ボタン)ポリアセタール(黒)幅(mm)190/330最大積載荷重(kg)5最小高さ(mm)155