カテゴリ
- 機構部品(9)
- ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(1)
- SMC(475)
- ホンダ(39)
- AMPHENOL(39)
- 渡辺電機工業(37)
- TORRAS(24)
- Optibelt(21)
- PISCO(ピスコ)(20)
- タイテックス(15)
- 椿本チエイン(11)
- omron(オムロン)(10)
- アイリスオーヤマ(9)
- イマオコーポレーション(9)
- サンドビック(7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- 中西産業(7)
- BROADCOM(7)
- エスコ(6)
- ELPA(6)
- ブランドをもっと見る
「pl-8」の検索結果

ロックピン - リングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から20日以内出荷リング付ロックピン。 スピーディなワークの位置決め・固定ができます。 取付後にリングを倒せば、上部スペースを確保できます。 PBPLS-NIはオールステンレス製、耐蝕性・耐熱性に優れています。
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,898~税込¥3,188~1個17日以内出荷から18日以内出荷・コストパフォーマンスを高めたロックピン。・スピ―ディなワークの位置決め・固定ができます。・相手穴からの抜け止めには、ボール(ステンレス鋼板)を使用。・PCPLS-NIはオールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,598~税込¥3,958~1個18日以内出荷・リングつきロックピン。・スピーディなワークの位置決め・固定ができます。・取りつけ後にリングをたおせば、上限スペースを確保できます。・相手穴からの抜け止めには、ボール(ステンレス鋼板)を使用。・PBPLS-NIはオールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
セブンロブノブ - パッドつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥979~税込¥1,077~1個3日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
KIPMS プラスティックミニノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥819~税込¥901~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
クランプレバー(プラスティックパッドつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷から5日以内出荷ねじ先にパッドをつけたクランプレバー。 ワークを傷つけずに締めつけができます。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(パッド)ポリアセタール(白)ねじ規格並目
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098税込¥1,2081個18日以内出荷・ねじ先にパッドをつけたセブンロブノブ。・ワークに傷をつけずに締めつけができます。・ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。・パッド材質は2種類。