カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • 日東工業(2)
  • フェリック(2)
  • ADVANTEC(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「plx-s」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PLXS インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)

    PLXS インデックスプランジャー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
    用途割り出し、位置決めに。
  • インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS316を使用。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 割り出し・位置決めに。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
    ねじ規格細目
  • PLX インデックスプランジャー(ノブなし) NBK(鍋屋バイテック会社)

    PLX インデックスプランジャー(ノブなし)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK M&M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    ・各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径:Φ10・Φ12を除く)。・割り出し・位置決めに。・ピンは焼入れ(スティール製)またはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗製にすぐれています。・取りつけ部に対して本体のねじが長い場合には”PXC”インデックスプランジャ用カラーをご使用ください。
  • NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK M&M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷から18日以内出荷
    ・各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径:Φ10・Φ12を除く)。・割り出し・位置決めに。・ピンは焼入れ済み。耐摩耗製にすぐれています。・PLX-A-RD・PLX-AK-RD・PLXS-A-RD・PLXS-AK-RDはノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
    ピッチ(mm)2長さL(mm)98.5ねじの呼びM24ねじ山種類M(細目)
  • インデックスプランジャ(センサつき) PLXS‐SN NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ(センサつき) PLXS‐SN

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    24,980税込27,478
    1個
    18日以内出荷
    センサつきのインデックスプランジャ。 ピンの状態を電気的に監視することが可能。 ピンと一体構造のノブにセンサ検出用のマグネットを内蔵。ピンを引込めた状態からストローク(s)の約2/3を超えたところでセンサの状態が切り替わり、信号を出力します。 センサのLEDはピンが出ているときに点灯します。 安全面の強化、省人化、自動化に。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。 インデックスプランジャ本体に加えて、ロックナット・センサ・センサクリップ・六角レンチが付属します。
    材質【センサ/センサクリップ】ナイロン6(つや消し黒)材質(本体)SUS303材質(ケーブル)ポリウレタン(外装)材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)SUS303/ニッケルメッキ材質(スプリング)SUS301材質(ロックナット)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応材質(マグネット)ハードフェライト磁石