カテゴリ
- 機構部品(5)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- ベッセル(6)
- SONY(ソニー)(3)
- 菊水電子工業(3)
- KITZ(キッツ)(2)
- MagX(マグエックス)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- あかしや(1)
- VISHAY(1)
- SUNLUCKY(サンラッキー)(1)
- Thronmax(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- I-VALUE(1)
- Lowepro(1)
- APEXEL(1)
「plz」の検索結果

インデックスプランジャ - ロック機構つき - リングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷から5日以内出荷割り出し・位置ぎめに。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。 すべてのピン径について、並目ねじと細目ねじを標準化。 リングをたおすことで、上部スペースを確保できます。 リングを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、リングをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。寸法d(mm)1.5寸法L1(mm)28寸法D(mm)18寸法B(mm)5寸法L2(mm)23寸法M(mm)M10寸法s(mm)5最大荷重(N)5最小荷重(N)15剪断荷重(N)1820荷重(最小~最大)(N)5 / 15
インデックスプランジャ - ロック機構つき - リングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から5日以内出荷寸法d(mm)2寸法D(mm)22寸法L2(mm)25
インデックスプランジャ - リングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から5日以内出荷割り出し・位置ぎめに。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。 すべてのピン径について、並目ねじと細目ねじを標準化。 リングをたおすことで、上部スペースを確保できます。寸法d(mm)1.5寸法L1(mm)22寸法D(mm)18寸法B(mm)5寸法L2(mm)23寸法M(mm)M10寸法s(mm)5剪断荷重(N)1820荷重(最小~最大)(N)5 / 15
インデックスプランジャ - ロック機構つき - リングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,500~税込¥3,850~1個3日以内出荷から5日以内出荷割り出し・位置ぎめに。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。 すべてのピン径について、並目ねじと細目ねじを標準化。 リングをたおすことで、上部スペースを確保できます。 リングを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、リングをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。寸法d(mm)1.5寸法L1(mm)28寸法D(mm)18寸法B(mm)5寸法L2(mm)23寸法M(mm)M10寸法s(mm)5最大荷重(N)5最小荷重(N)15剪断荷重(N)1820荷重(最小~最大)(N)5 / 15