カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- 千代田通商(8)
- オーム電機(6)
- アイリスオーヤマ(5)
- ミツヤ(5)
- イスカル(4)
- ELPA(4)
- サンコーテクノ(4)
- TRUSCO(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
- ハリケーン(3)
- 若井産業(3)
- リスパック(3)
- アーテック[学校教材・教育玩具](3)
- KSフィルター(3)
- スリーピース(3)
- ATEN(3)
- イマオコーポレーション(2)
- ブランドをもっと見る
「ps45」の検索結果

リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき - リニアシャフト用
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098,000税込¥1,207,8001個5日以内出荷から52日以内出荷材質(本体(上部))A6082相当/アルマイト処理、(本体(下部))SCr415相当/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド
NBK リニアクランパ・ズイ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥419,800税込¥461,7801個42日以内出荷から47日以内出荷スリムタイプ。 ブレーキ機構つき。 テーブル保持・位置ぎめ・びびり防止にも使用できます。 常時閉(Normally Closed)タイプです。 空気圧供給時:クランプを開放します。 空気圧排出時:ばねの力でリニアガイドウェイのレールをクランプします。 コンパクト設計。 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。 緊急用ブレーキとして使用できます。システムのシャットダウン時に空気圧を排出する制御装置と組み合わせてご使用ください。 LBPSには、マグネットセンサ用のセンサスロットがあります。 別売のマグネットセンサMFSを使用することで、クランプ・アンクランプ状態をLEDの点灯状態で確認できます。(但し品番末尾に-Aと記載されている商品に限ります。)制御方式空気圧・常時閉圧力(MPa)(開放圧力) 0.55/(最高使用圧力 )0.65応答時間(秒)max. 0.06寿命(クランプ寿命)1500万回/(ブレーキ寿命)1 500回使用温度範囲(℃)-10~70仕様(適用レールの呼び) #15~#55/(プラスコネクション) 不可