カテゴリ
- 機構部品(66)
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(40)
- 日本製線(16)
- コミネ(13)
- ベビーフェイス(10)
- 日東工業(8)
- オリエンタルモーター(7)
- UNION(ユニオン産業)(7)
- MDF(エムディーエフ)(7)
- D'Addario(7)
- プロトティップ(7)
- OSG(オーエスジー)(6)
- 興研(6)
- セコ・ツールズ・ジャパン(6)
- イシハシ精工(5)
- イスカル(5)
- 三菱マテリアル(5)
- ミヤコ自動車(5)
- AMPHENOL(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「rd-06」の検索結果

LDM クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥789~税込¥868~1個当日出荷から7日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(止めネジ)スティール
ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥769~税込¥846~1個当日出荷から7日以内出荷形状L字形歯数18材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)30取付部おねじ
LDF クランプレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L取付部めねじ
LDCM ミニクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥769~税込¥846~1個当日出荷から8日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)30取付部おねじ
PLXS インデックスプランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から18日以内出荷ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。用途割り出し、位置決めに。
PLYS インデックスプランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から18日以内出荷各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く) ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性に優れます。材質(ノブ)ナイロン6、(本体)SUS303、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301
カプリコン MJTシリーズ MJT-20
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から7日以内出荷サイズMJT-20材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])31000最大軸穴径(mm)11許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+0.8
カプリコン MJTシリーズ MJT-30
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から9日以内出荷サイズMJT-30材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])21000最大軸穴径(mm)16許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.0
カプリコン MJTシリーズ MJT-30C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])21000最大軸穴径(mm)16ねじ寸法MM4/M3許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)2.5/1.5
PLX インデックスプランジャー(ノブつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から18日以内出荷ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。用途割り出し・位置決めに。
LDFS クランプレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS304取付部めねじ
カムレバー(めねじ) - 調整タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から18日以内出荷レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。ねじ規格並目
カムレバー(おねじ) - 固定タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から20日以内出荷レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6ねじ規格並目
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から20日以内出荷レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。材質SUM22L/三価クロメート処理(ねじ部)、スティール/三価クロメート処理(ピン)、ポリアセタール(コンタクトプレート)、SUM22L/三価クロメート処理(調整ねじ)形状L字型材質(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)種類カムレバーねじ規格並目取付部おねじ
カプリコン MJTシリーズ MJT-14
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])45000最大軸穴径(mm)7許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+0.6
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から20日以内出荷レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUS303ねじ規格並目
PLY インデックスプランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から18日以内出荷各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く) ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。 ピンは焼入れ済み。耐摩耗性に優れます。材質(ノブ)ナイロン6、(本体)SUM22L/四酸化鉄被膜、(ピン)S45C、(スプリング)SWPB
クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDMS-W
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷ばね座金が組み込まれたクランプレバーです。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取り外すことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換したりすることができます。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304材質(平座金)SUS304
インデックスプランジャ - コンパクトタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から18日以内出荷コンパクトタイプのインデックスプランジャ。 取りつけ後、本体金属部が露出しません。 ねじ部は細目ねじのため、薄板に取りつけた場合でもねじ山のかかりを確保できます。 [[PHXS-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。ねじ規格細目
LDMS クランプレバー (おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷から8日以内出荷形状L字形種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線
LDME クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥919~税込¥1,011~1個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDME材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)スティール
LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDM-C材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ
LDCMS ミニクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)30取付部おねじ
クランプレバー(真鍮パッドつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から5日以内出荷ねじ先にパッドをつけたクランプレバー。 ワークを傷つけずに締めつけができます。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(パッド)真鍮ねじ規格並目
カプリコン MJTシリーズ MJT-20C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,098税込¥3,4081個3日以内出荷から5日以内出荷サイズMJT-20C材質(本体)A2017質量(g)16タイプクランピング種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])31000最大軸穴径(mm)11慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-6ねじ寸法MM2.5/M2許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+0.8ねじ締付トルク(N・m)1/0.5
ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥769~税込¥846~1個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形歯数18材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)30取付部めねじ
クランプレバー - 平座金組み込みタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷から5日以内出荷平座金が組み込まれたクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(平座金)SUS303、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPBねじ規格並目使用例LDM-LW_usage.eps
クランプレバー(スラストパッドつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷から5日以内出荷ねじ先にスラストパッドをつけたクランプレバー。 スラストパッドはプラスティック製のため、ワークを傷つけません。 スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。 クランプレバーとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。クランプレバーのねじ部をスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(スラストパッド)ポリアセタール(つや消し黒)ねじ規格並目
プラスティックウィングノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥499税込¥5491個3日以内出荷から5日以内出荷色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類蝶形取付部めねじ取付長(mm)18材質(取付部)黄銅
カムレバー(めねじ) - 固定タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から18日以内出荷レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 ボルトと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ボルトで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6ねじ規格並目
クランプレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥929税込¥1,0221個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDFE取付部めねじ材質(止めネジ)スティール
インデックスプランジャ - ロック機構つき - コンパクトタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷から18日以内出荷コンパクトタイプのインデックスプランジャ。ロック機構つき。 ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。全長Lはロック機構のない[[PHXS]]と同じです。 [[PHYS-RD]]はノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。ねじ規格細目
LDCM ミニクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形歯数18材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDCM-C回し半径(mm)30材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ