カテゴリ
- 機構部品(5)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(4)
- レイ・アウト(100)
- メディアカバーマーケット(13)
- ホンダ(8)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(7)
- WTB(ダブルティービー)(7)
- AMPHENOL(5)
- アルインコ(4)
- SK(新潟精機)(4)
- ノーブランド(4)
- NEATFRAME(4)
- 日本オイルポンプ(3)
- ARMOR-X(3)
- Magigoo(3)
- FSA(3)
- ネグロス電工(2)
- Three Axis(2)
- FINDER(2)
- アイテックス(2)
- ブランドをもっと見る
「rdp 01」の検索結果

インジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,698税込¥8,4681個5日以内出荷デジタルポジションインジケータ[[RDP]][[RDT]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーはプラクランプレバー[[LEF]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(レバーねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB寸法L(mm)68寸法H(mm)35.5寸法d(mm)20寸法L1(mm)24寸法A(mm)20寸法L2(mm)30寸法W(mm)50寸法P(mm)28寸法L3(mm)40寸法M(mm)M5寸法G(mm)33寸法R(mm)45適合インジケータRDP・RDT
インジケータベース - セットスクリュータイプ(レバーつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷デジタルポジションインジケータ[[RDP]][[RDT]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーはプラクランプレバー[[LEM]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(インサート)SUS304、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB寸法L(mm)68寸法H(mm)35.5寸法d(mm)24寸法L1(mm)24寸法A(mm)20寸法L2(mm)30寸法W(mm)50寸法P(mm)28寸法M(mm)M6寸法G(mm)33寸法R(mm)45適合インジケータRDP・RDT
インジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき) - ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,398税込¥9,2381個5日以内出荷デジタルポジションインジケータ[[RDPS]][[RDTS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーは耐蝕性にすぐれたねじ部がステンレス製のプラクランプレバー[[LEFS]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(レバーねじ部)SUS303、(ねじ部)SUSXM7、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線寸法L(mm)68寸法H(mm)35.5寸法d(mm)20寸法L1(mm)24寸法A(mm)20寸法L2(mm)30寸法W(mm)50寸法P(mm)28寸法L3(mm)40寸法M(mm)M5寸法G(mm)33寸法R(mm)45適合インジケータRDPS・RDTS
インジケータベース - セットスクリュータイプ(レバーつき) - ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷デジタルポジションインジケータ[[RDPS]][[RDTS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーは耐食性にすぐれたねじ部がステンレス製のプラクランプレバー[[LEMS]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(インサート)SUS304、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線寸法L(mm)68寸法H(mm)35.5寸法d(mm)24寸法L1(mm)24寸法A(mm)20寸法L2(mm)30寸法W(mm)50寸法P(mm)28寸法M(mm)M6寸法G(mm)33寸法R(mm)45適合インジケータRDPS・RDTS