カテゴリ

  • 機構部品(9)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(44)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(19)
  • SHIMANO(シマノ)(18)
  • ユニオンツール(14)
  • TRUSCO(12)
  • 協育歯車(11)
  • DIJET(ダイジェット工業)(11)
  • NTN(エヌティーエヌ)(10)
  • 廣杉計器(10)
  • アズワン(9)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(9)
  • 日東工業(8)
  • NB(日本ベアリング)(8)
  • 協和精工(8)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • 扶桑精機(7)
  • IDEC(和泉電気)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-203」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社)ロックピンNBK(鍋屋バイテック会社)
5,498税込6,048特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
ステンレス取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレス取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
円形断面のステンレス取っ手。 耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。 ショットブラストの美しい仕上げ。
寸法H(mm)68寸法A(mm)20寸法W(mm)115寸法M(mm)M8寸法h(mm)48寸法Lf(mm)15許容荷重(N)1000
UFCS ステンレスキャビネットチューブラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)UFCS ステンレスキャビネットチューブラ取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
5,898税込6,488特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質(パイプ)ステンレス製ブラケットつや消し黒許容荷重(N)500
ゴムバンパ - ねじつき(片側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ゴムバンパ - ねじつき(片側おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
629税込692
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
形状丸形
ステンレス取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレス取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
円形断面のステンレス取っ手。 耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。 マウンティングスタッドを使用することで、前面から取りつけることができます。 全商品に取りつけ用のマウンティングスタッドとグラブスクリューが付属しています。
材質(本体)SUS304/ショットブラスト、(マウンティングスタッド)SUS303、(グラブスクリュー)SUS304寸法H(mm)68寸法A(mm)20寸法W(mm)115寸法M(mm)M8寸法h(mm)48寸法Lm(mm)20許容荷重(N)1000
タブレットPCホルダ - 1軸タイプ - クランプレバー保持 - マグネット取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)タブレットPCホルダ - 1軸タイプ - クランプレバー保持 - マグネット取りつけNBK(鍋屋バイテック会社)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 マグネットのため、機器・装置への取りつけ・取りはずしが容易で、作業環境に応じてタブレットの取りつけ位置を簡単に変更することができます。また、未使用時に取りはずしておくことで盗難防止にも効果的です。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAS-13-330-MG-BK]] 13-20mm----[[DTAS-20-330-MG-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。 マグネットはゴムジャケットで覆われており、被吸着物との摩擦抵抗が大きくなるため、位置ずれを防止します。 ゴムジャケットの弾性により、鋳肌などの粗い表面でも確実に吸着します。また、被吸着物の傷つきを防止します。
幅(mm)190/330最大積載荷重(kg)2最小高さ(mm)155
ステンレス取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレス取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
UAFS ステンレス取手 NBK(鍋屋バイテック会社)UAFS ステンレス取手NBK(鍋屋バイテック会社)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
表面処理ショットブラスト許容荷重(N)1000
ステンレス取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレス取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
17,980税込19,778
1個
11日以内出荷