カテゴリ
- 機構部品(421)
- メカニカル部品(39)
- ねじ・ボルト・釘(35)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 物流用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(65)
- SMC(7,470)
- 大阪魂(2,260)
- KITO(キトー)(2,244)
- BIGM(丸山製作所)(2,014)
- MAZDA(マツダ)(1,505)
- ホンダ(1,063)
- 日野自動車(551)
- TRUSCO(550)
- エスコ(531)
- omron(オムロン)(449)
- コガネイ(433)
- YAMAHA(ヤマハ)(406)
- メディアカバーマーケット(382)
- SAMTEC(347)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(266)
- アズワン(264)
- IKO(日本トムソン)(261)
- ERECTA(エレクター)(250)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
「s10」の検索結果
特価

SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷ANSI B18.3に準処しています。用途インチねじ仕様の機器・装置材質SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2・50
LDMS クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から9日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
ミニボールプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥929税込¥1,0221個当日出荷から5日以内出荷ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。MPSはオールステンレス製です。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
STR・STRS ターンバックル・ローラチェーン専用タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から5日以内出荷用途チェーン張り調整などの用途にタイプローラチェーン専用
スケールステッカ(横型)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥349税込¥3841個当日出荷から5日以内出荷ステッカタイプの横型スケール。機械・装置などに貼りつけて使用してください。 100・200・300・500mmのスケール長を標準化。 柔軟性のあるポリエステル製。ポスト・シャフトなどの曲面に貼りつけたり、任意の長さに切って使用することができます。 角部はRです。容易に剥がれません。材質(本体)ポリエステル/アルミ蒸着色(本体)BK
SNBS 六角穴付きボタンボルト(インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1パック(10個)当日出荷から9日以内出荷種別-材質SUS304相当頭部形状ボタン穴の形状六角穴
クロスクランパ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から3日以内出荷2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。耐蝕性にすぐれたステンレス製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。付属品六角穴付きボルト材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
ロックピン - リングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から20日以内出荷リング付ロックピン。 スピーディなワークの位置決め・固定ができます。 取付後にリングを倒せば、上部スペースを確保できます。 PBPLS-NIはオールステンレス製、耐蝕性・耐熱性に優れています。
LEMS クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
LDFS クランプレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS304取付部めねじ
フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から5日以内出荷インデックスプランジャと取りつけフランジを一体化。 金属部品は耐蝕性にすぐれたステンレス製。 機器・装置などの壁面への取りつけに適しています。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除はノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。 取りつけは市販の六角穴付きボルトなどをご使用ください。 長穴を使用すれば、取りつけ後の位置調整ができます。材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
クランプレバー(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から5日以内出荷ねじ部がステンレス製のフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 M3-M10の豊富なねじサイズ。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目色(本体)CR
PLXS インデックスプランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から18日以内出荷ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。用途割り出し、位置決めに。
クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ部がステンレス製のフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 M3-M10の豊富なねじサイズ。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目色(本体)CR
PLYS インデックスプランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から18日以内出荷各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く) ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性に優れます。材質(ノブ)ナイロン6、(本体)SUS303、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301
...