カテゴリ

  • 機構部品(26)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(2)
  • KITO(キトー)(1,036)
  • SMC(488)
  • BIGM(丸山製作所)(268)
  • ParkerTAIYO(50)
  • PISCO(ピスコ)(46)
  • EPCOS(41)
  • 三ツ星ベルト(38)
  • フエニックス・コンタクト(30)
  • ニッセイ(29)
  • リケン(26)
  • オムロンヘルスケア(25)
  • omron(オムロン)(24)
  • INAX(LIXIL)(20)
  • ホンダ(19)
  • 協育歯車(18)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(18)
  • 京セラ(16)
  • BXカネシン(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s25m」の検索結果

特価
本日7月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
379税込417特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(本体)ナイロン6取付部おねじ(段付)(ノブ)つや消し黒種類多角形
KDMS ディンプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KDMS ディンプルノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
419税込461特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7取付部おねじ(段付)種類丸形
ロングディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ロングディンプルノブNBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
1991年度通商産業省選定グッド・デザイン商品。中小企業庁長官特別賞受賞。高品質・高精度。つや消し黒のソフトな印象。使いやすいロングサイズです。
材質(本体)ナイロン6取付部めねじ(段付)(ノブ)つや消し黒種類丸形
KDFS ディンプルノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KDFS ディンプルノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
89税込98特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)SUS303取付部めねじ(段付)種類丸形
KVMS/KVFS ステンレスバーノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KVMS/KVFS ステンレスバーノブNBK(鍋屋バイテック会社)
819税込901
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)焼結合金(ステンレス)材質(取付部)(ステンレス)SUS304種類T字形
セブンロブノブ(おねじ) - 脱落防止タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ(おねじ) - 脱落防止タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から18日以内出荷
品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。 末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ 末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル 末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーン
ねじ規格並目色(本体)BK
GDR リトラクタブル回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)GDR リトラクタブル回転グリップNBK(鍋屋バイテック会社)
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
KLM・KLF ロングディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KLM・KLF ロングディンプルノブNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
519税込571
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(本体)ナイロン6取付部おねじ(段付)(ノブ)つや消し黒種類丸形
メタルプルノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)メタルプルノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類丸形取付部めねじ
レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつきNBK(鍋屋バイテック会社)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ねじ規格並目
FDMS・FDFS レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社)FDMS・FDFS レベリングフットNBK(鍋屋バイテック会社)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
脱落防止ディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ディンプルノブNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から5日以内出荷
脱落防止タイプのディンプルノブ。ノブの落下・紛失を防止します。 高品質。ヒューマンなデザイン。 外周のくぼみが操作性を高めています。
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7取付部おねじ(段付)種類丸形カバー寸法(mm)0.8以上としてください
SBPS スラストパッド NBK(鍋屋バイテック会社)SBPS スラストパッドNBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ねじ規格並目
KSNF メタルスモールノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KSNF メタルスモールノブNBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
取付部めねじ種類丸形
GDP 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)GDP 回転グリップNBK(鍋屋バイテック会社)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
メタルプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)メタルプルノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
種類丸形取付部おねじ
レベリングアジャスタ(めねじ) - キャップつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - キャップつきNBK(鍋屋バイテック会社)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ねじ規格並目
KUDFS プラスティックミニノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KUDFS プラスティックミニノブ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
629税込692
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部めねじ種類多角形
KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
719税込791
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
セブンロブノブ - パッドつき NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ - パッドつきNBK(鍋屋バイテック会社)
729税込802
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
脱落防止ディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ディンプルノブNBK(鍋屋バイテック会社)
599税込659
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
脱落防止タイプのディンプルノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。 外周のくぼみが操作性を高めています。
ねじ規格並目色(本体)WH材質(ノブ)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUSXM7
メタルプルノブ(めねじ) - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)メタルプルノブ(めねじ) - ハイジェニックデザインNBK(鍋屋バイテック会社)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[KMPFS-A4-HD]]----ショットブラスト [[KMPFS-A4-HP-HD]]----研磨
ねじ規格並目
ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(めねじ) - シリコーンタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(めねじ) - シリコーンタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。 片側めねじタイプ。 米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠したシリコーンゴムを使用。食品機械・医薬品機械などの衝撃吸収・振動吸収の用途に適しています。 耐熱性・耐老化性にすぐれています。 耐熱温度:200℃
寸法t(mm)2ねじ規格並目材質(本体)シリコーンゴム硬度ショアA55±5、(ねじ部)ステンレス、(カバーシート)ステンレス
ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(おねじ) - シリコーンタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(おねじ) - シリコーンタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。 片側おねじタイプ。 米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠したシリコーンゴムを使用。食品機械・医薬品機械などの衝撃吸収・振動吸収の用途に適しています。 耐熱性・耐老化性にすぐれています。 耐熱温度:200℃
寸法t(mm)2ねじ規格並目材質(本体)シリコーンゴム硬度ショアA55±5、(ねじ部)ステンレス、(カバーシート)ステンレス
メタルプルノブ(おねじ) - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)メタルプルノブ(おねじ) - ハイジェニックデザインNBK(鍋屋バイテック会社)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から18日以内出荷
ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[KMPMS-A4-HD]]----ショットブラスト [[KMPMS-A4-HP-HD]]----研磨
ねじ規格並目
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
619税込681
1個
18日以内出荷
・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。・おねじタイプのセブンロブノブ「KSM」「KSMS」「KSM-PF」があります。
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
909税込1,000
1個
18日以内出荷
・7角形は人間の手がなじむ理想的なかたちです。・金属ハブが露出しているため、追加工や固定用ピンの使用が容易です。・おねじタイプのセブンロブノブ「KTM」「KTMS」があります。
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
489税込538
1個
18日以内出荷
・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。・ノブの材質はナイロン6とフェノール樹脂を標準化。・めねじタイプのセブンロブノブ「KSF」「KSFS」「KSF-PF」があります。
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
18日以内出荷
・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。・めねじタイプのセブンロブノブ「KTF」「KTFS」「KTF-PF」があります。
ゴムバンパ - ねじつき(片側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ゴムバンパ - ねじつき(片側おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
219税込241
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
形状丸形