カテゴリ

  • 機構部品(31)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • BIGM(丸山製作所)(82)
  • DAYTONA(デイトナ)(23)
  • MIYOSHI(小西製作所)(22)
  • ニッセイ(16)
  • 三ツ星ベルト(16)
  • 第一計器(15)
  • 大阪魂(15)
  • TRUSCO(14)
  • マスプロ電工(13)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(11)
  • SPG(10)
  • イスカル(9)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • 京セラ(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(7)
  • StarTech.com(7)
  • MOTTERU(7)
  • 高島計器(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s8-25」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 1~34件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LDMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDMS クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
  • ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロックピン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • LEMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LEMS クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
  • クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ部がステンレス製のフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 M3-M10の豊富なねじサイズ。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目色(本体)CR
  • ロックピン - リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロックピン - リングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    リング付ロックピン。 スピーディなワークの位置決め・固定ができます。 取付後にリングを倒せば、上部スペースを確保できます。 PBPLS-NIはオールステンレス製、耐蝕性・耐熱性に優れています。
  • LHMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LHMS クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー取付部おねじ
  • ボールロックピン - ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールロックピン - ノブタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • LDMS-NI クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDMS-NI クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
  • ボールロックピン - リテーナタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールロックピン - リテーナタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    抜き差しのみで使用できるロックピン。 スピーディにワークの位置決め・固定ができます。
    材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(ピン)SUS303相当、(ボール)SUS420J2相当、(スプリング)SUS631相当
  • ボールロックピン - T字ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールロックピン - T字ノブタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • ボールロックピン - オールステンレスタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールロックピン - オールステンレスタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDMS-W NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDMS-W

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ばね座金が組み込まれたクランプレバーです。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取り外すことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換したりすることができます。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304材質(平座金)SUS304
  • LDMS クランプレバー (おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDMS クランプレバー (おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    形状L字形種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線
  • クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - オールステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ばね座金が組み込まれた、オールステンレス製のクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 すぐれた耐蝕性と強度があります。
    ねじ規格並目
  • 長穴用座金 NBK(鍋屋バイテック会社)

    長穴用座金

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長穴を利用したスライド機構の位置決め・固定に適した座金です。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示します。 レバー・ノブなどと組み合わせてご使用いただけます。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
    寸法L(mm)2
  • カプリコン MOSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MOSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)2
  • クランプレバー-平座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー-平座金組み込みタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    平座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のクランプレバー。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目色(本体)CR使用例LDMS-LW-CR_usage.eps
  • クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
    ねじ規格並目
  • クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ばね座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目色(本体)CR使用例LDMS-W-CR_2.eps
  • プラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    ばね座金が組み込まれたプラクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
    材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目使用例LEM-W_2.eps
  • 調整座金(ステンレスブラック) NBK(鍋屋バイテック会社)

    調整座金(ステンレスブラック)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途高さ調整/座面の陥没防止1袋入数(個)1
  • LDMS クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDMS クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDMS-C材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ
  • クランプレバー 平座金組み込みタイプ オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー 平座金組み込みタイプ オールステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    平座金が組み込まれた、オールステンレス製のクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
    ねじ規格並目
  • クランプレバー - 平座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー - 平座金組み込みタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    平座金が組み込まれたクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(平座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目使用例LDM-LW_usage.eps
  • LEMS プラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    LEMS プラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー取付部おねじ
  • クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    長穴用座金が組み込まれたクランプレバー。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目寸法Lw(mm)2
  • クランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    5日以内出荷
    平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
    ねじ規格並目
  • プラクランプレバー - 平座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラクランプレバー - 平座金組み込みタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    平座金が組み込まれたプラクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
    材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(平座金)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目使用例LEM-LW_2.eps
  • プラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
    長穴用座金が組み込まれたプラクランプレバー。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
    材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(長穴用座金)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目寸法Lw(mm)2
  • クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    5日以内出荷
    座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
    ねじ規格並目寸法Lw(mm)2
  • クランプレバー-長穴用座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー-長穴用座金組み込みタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    長穴用座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のクランプレバー。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目寸法Lw(mm)2色(本体)CR
  • クランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ オールステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    5日以内出荷
    長穴用座金が組み込まれた、オールステンレス製のクランプレバー。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 すぐれた耐蝕性と強度があります。
    ねじ規格並目寸法Lw(mm)2
  • ゴムバンパ - ねじつき(片側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ゴムバンパ - ねじつき(片側おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    形状丸形
  • ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(おねじ) - シリコーンタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ゴムバンパ - ねじつき - 円錐台形状(おねじ) - シリコーンタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
    取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。 片側おねじタイプ。 米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠したシリコーンゴムを使用。食品機械・医薬品機械などの衝撃吸収・振動吸収の用途に適しています。 耐熱性・耐老化性にすぐれています。 耐熱温度:200℃
    材質(本体)シリコーンゴム硬度ショアA55±5、(ねじ部)ステンレス、(カバーシート)ステンレス寸法t(mm)2ねじ規格並目