カテゴリ
- 機構部品(353)
- ねじ・ボルト・釘(38)
- メカニカル部品(29)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(49)
- SMC(3,096)
- ホンダ(2,572)
- 大阪魂(1,770)
- BIGM(丸山製作所)(1,334)
- MAZDA(マツダ)(1,280)
- 日野自動車(1,070)
- オカムラ(岡村製作所)(843)
- 三ツ星ベルト(722)
- サンエス(647)
- YAMAHA(ヤマハ)(558)
- 長野計器(543)
- KITO(キトー)(497)
- 新日軽(LIXIL)(451)
- アイトス(376)
- ノーブランド(342)
- TRUSCO(311)
- SAMTEC(284)
- MAD MAX(マッドマックス)(272)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「s8」の検索結果

SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥719~税込¥791~特価1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷ANSI B18.3に準処しています。用途インチねじ仕様の機器・装置材質SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2・50
ミニボールプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥849税込¥9341個当日出荷から5日以内出荷ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。MPSはオールステンレス製です。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
STR・STRS ターンバックル・ローラチェーン専用タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から5日以内出荷用途チェーン張り調整などの用途にタイプローラチェーン専用
SWAS-SC 脱落防止ワッシャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,598税込¥7,2581パック(100個)当日出荷市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。 ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。用途取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。 CEマーキングの対応に。
カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~特価1個当日出荷から9日以内出荷許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ
SNBS 六角穴付きボタンボルト(インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥909~税込¥1,000~特価1パック(10個)当日出荷から9日以内出荷種別-材質SUS304相当頭部形状ボタン穴の形状六角穴
インデックスプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。材質(本体)SUS303タイプステンレス製・ロックナット付材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)SUS303、ニッケルメッキ・研削材質(スプリング)SUS301材質(ロックナット)SUS303
クロスクランパ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から3日以内出荷2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。耐蝕性にすぐれたステンレス製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。付属品六角穴付きボルト材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から5日以内出荷インデックスプランジャと取りつけフランジを一体化。 金属部品は耐蝕性にすぐれたステンレス製。 機器・装置などの壁面への取りつけに適しています。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除はノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。 取りつけは市販の六角穴付きボルトなどをご使用ください。 長穴を使用すれば、取りつけ後の位置調整ができます。材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から9日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)付属品セットスクリュー
PLYS インデックスプランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~特価1個当日出荷から18日以内出荷各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く) ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性に優れます。材質(ノブ)ナイロン6、(本体)SUS303、(ピン)SUS303/ニッケルメッキ、(スプリング)SUS301
PLXS インデックスプランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から18日以内出荷ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。用途割り出し、位置決めに。
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から18日以内出荷・オフセットタイプ。・握りやすい太さ、信頼性・安定性にすぐれた形状・寸法です。・座金が付属しています(UHFS-12を除く)。安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。(別料金)
シール座金(PTFEコーティング)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥559税込¥6151個3日以内出荷から5日以内出荷座金にゴムパッキンを組み込んだシール座金。 ねじ頭部の座面部からの気体・液体の漏れを防止します。 座金本体はPTFEコーティング、ゴムパッキンには耐薬品性にすぐれたフッ素ゴムを使用。 PTFEコーティングの耐薬品性について用途FPD・半導体製造のウェットプロセス/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/洗浄装置/化学プラント1袋入数(個)1材質(本体)SUS304/テフロン*1コーティング、(ゴムパッキン)フッ素ゴム
カムレバー(おねじ) - 固定タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から18日以内出荷種類カムレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ピン)スティール
ロックピン - リングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998~税込¥4,398~特価1個当日出荷から18日以内出荷リング付ロックピン。 スピーディなワークの位置決め・固定ができます。 取付後にリングを倒せば、上部スペースを確保できます。 PBPLS-NIはオールステンレス製、耐蝕性・耐熱性に優れています。