カテゴリ

  • 機構部品(11)
  • メカニカル部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • 東洋バルヴ(18)
  • 山本化学工業(8)
  • 岩田製作所(7)
  • BEST(ベスト)[金物](6)
  • 第一機材(6)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • TOYOX(トヨックス)(4)
  • アイエス工業所(4)
  • 三菱ふそう(3)
  • 特殊電極(3)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](3)
  • サンキン(2)
  • スリーエッチ(2)
  • 寺田ポンプ製作所(2)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
  • ナベヤ(2)
  • 富士コンプレッサー(2)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scs-6」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NSCS セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    NSCS セットカラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥849~税込¥934~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • NSCS-B セットカラー(ベアリング固定用) NBK(鍋屋バイテック会社)

    NSCS-B セットカラー(ベアリング固定用)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    5日以内出荷
  • NSCS-P セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    NSCS-P セットカラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK M&M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    7日以内出荷
    ・固定穴(めねじ)つきのセットカラー。固定穴(めねじ)を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。・クランピングタイプ。取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。・スライドシャフトなど、取りつけ・取りはずしが多い機械・装置への使用に最適です。
  • SCS-R・SCSS-R クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SCS-R・SCSS-R クランピングスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • SCS-F・SCSS-F クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SCS-F・SCSS-F クランピングスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • SCS-N/BR/CE クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SCS-N/BR/CE クランピングスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • SCS-GB・SCSS-GB クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SCS-GB・SCSS-GB クランピングスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。
  • SCS-FB・SCSS-FB クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SCS-FB・SCSS-FB クランピングスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
    材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)/四三酸化鉄皮膜(黒)ねじ規格並目
  • フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    インデックスプランジャと取りつけフランジを一体化。 金属部品は耐蝕性にすぐれたステンレス製。 機器・装置などの壁面への取りつけに適しています。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除はノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。 取りつけは市販の六角穴付きボルトなどをご使用ください。 長穴を使用すれば、取りつけ後の位置調整ができます。
    材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
  • フランジつきインデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジつきインデックスプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    インデックスプランジャと取りつけフランジを一体化。 金属部品は耐蝕性にすぐれたステンレス製。 機器・装置などの壁面への取りつけに適しています。 取りつけは市販の六角穴付きボルトなどをご使用ください。 長穴を使用すれば、取りつけ後の位置調整ができます。
    材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
  • クランピングスクリュー - ギザボール - 反転防止機構つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランピングスクリュー - ギザボール - 反転防止機構つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。 ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
    材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)ねじ規格並目
  • カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - ステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    18日以内出荷
    レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 コンタクトプレート以外の各部品はステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 ボルトと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ボルトで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
    材質(レバー部)SCS13/(SUS304相当)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6寸法H(mm)19.5寸法d(mm)14寸法D(mm)12寸法e(mm)2.2寸法T(mm)12ねじ規格並目寸法R(mm)44寸法Lf(mm)8寸法h(mm)(0°)13.2寸法h(mm)(90°)12.7
  • カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - ステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    18日以内出荷
    レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 コンタクトプレート以外の各部品はステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。
    材質(レバー部)SCS13/(SUS304相当)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6寸法H(mm)19.5寸法d(mm)14寸法D(mm)12寸法T(mm)12ねじ規格並目寸法R(mm)44寸法h(mm)(0°)13.2寸法h(mm)(90°)12.7