カテゴリ

  • 機構部品(20)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • ユキワ精工(4)
  • HotaluX(ホタルクス)(4)
  • 精和産業(3)
  • クリスタルアイ(3)
  • KHK(小原歯車工業)(2)
  • Festo(2)
  • エスコ(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • ハリケーン(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • ニッタ(1)
  • GSユアサ(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • スバル(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sg12-8」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
  • LEM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LEM プラクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
  • LUDM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LUDM プラクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状T字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー取付部おねじ
  • LHM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LHM クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー取付部おねじ
  • LDME クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDME クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDME材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)スティール
  • LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDM-C材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ
  • LEM プラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    LEM プラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー取付部おねじ
  • プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥839税込¥923
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(止めネジ)スティール
  • クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ばね座金が組み込まれたクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目使用例LHM-W_2.eps
  • プラクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ) LUDM‐LW NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ) LUDM‐LW

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質止めねじ:スティール、四三酸化鉄皮膜(黒)タイプおねじ材質(ねじ部)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)ナイロン6(各色)材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS303材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト
  • クランプレバー - 平座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー - 平座金組み込みタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    平座金が組み込まれたクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(平座金)SUS303、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPBねじ規格並目使用例LDM-LW_usage.eps
  • クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDM-W NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDM-W

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ばね座金が組み込まれたクランプレバーです。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取り外すことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換したりすることができます。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(ばね座金)SUS304材質(平座金)SUS304
  • プラクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ) LUDM‐W NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ) LUDM‐W

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質止めねじ:スティール、四三酸化鉄皮膜(黒)タイプおねじ材質(ねじ部)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)ナイロン6(各色)材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS304材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト
  • プラクランプレバー - 平座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラクランプレバー - 平座金組み込みタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    平座金が組み込まれたプラクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
    材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(平座金)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目使用例LEM-LW_2.eps
  • プラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    ばね座金が組み込まれたプラクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
    材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目使用例LEM-W_2.eps
  • クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    長穴用座金が組み込まれたクランプレバー。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目寸法Lw(mm)2
  • プラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    長穴用座金が組み込まれたプラクランプレバー。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
    材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(長穴用座金)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目寸法Lw(mm)2
  • クランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー - 平座金組み込みタイプ - フラットタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    平座金が組み込まれたクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(平座金)SUS303、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目使用例LHM-LW_2.eps
  • クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ - フラットタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    長穴用座金が組み込まれたクランプレバー。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目寸法Lw(mm)2
  • プラクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ) LUDM‐LWP NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラクランプレバー 長穴用座金組み込みタイプ(おねじ) LUDM‐LWP

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    長穴用座金が組み込まれた、ダブルアームタイプのプラスティック製クランプレバー。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。 回し半径は従来のプラクランプレバーの約半分。省スペース。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。 金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。 ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。
    材質スチールタイプおねじ材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)ナイロン6(各色)寸法Lw(mm)2材質(スプリング)ステンレス鋼線RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS303材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)